VESTIL PRN-99-4 Lưới giá pallet nylon, cạnh Polypropylen, lưới 4 inch, kích thước 99 inch x 48 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lưới giá đỡ pallet |
Sức chứa | 2500 lbs. |
Độ sâu | 99 " |
Chiều cao | 48 " |
Đánh giá năng lực nắm giữ | 2500 lbs. |
Chiều dài | 99 " |
Vật chất | Ni lông, Polypropylen |
Chất liệu dày | 3 / 16 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số lượng các mảnh | 1 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-prn-99-4.pdf |
Sử dụng được khuyến cáo | Sử dụng với giá đỡ pallet |
Mở lưới vuông | 4" |
Chiều rộng | 1 / 5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 4.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 121.92 |
Chiều dài tàu (cm) | 251.46 |
Chiều rộng tàu (cm) | 0.48 |
Mã HS | 5608903000 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.