vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Giá đỡ trống pallet VESTIL PRDC-DPN, Chảo nhỏ giọt | AG7XNM

VESTIL Giá đỡ trống pallet PRDC-DPN, khay nhỏ giọt

Trong kho
Khoản mục: AG7XNM phần: PRDC-DPN

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
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
€124.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhụ kiện nôi trống
MàuMàu vàng
Chiều cao11 5 / 9 "
Chiều dài14 1 / 2 "
Đã thêm chiều dài8 5 / 8 "
Đơn vị đo lườngMỖI
Chiều cao sử dụng được4 3 / 16 "
Chiều dài có thể sử dụng7 1 / 8 "
Chiều rộng có thể sử dụng9 3 / 4 "
Chiều rộng12 "
Hoạt động vớiPRDC-42, PRDC-42-R

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.25
Chiều cao tàu (cm)10.48
Chiều dài tàu (cm)21.27
Chiều rộng tàu (cm)27.31
Mã HS3926909995
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Giá đỡ trống pallet PRDC-DPN, khay nhỏ giọt
€124.40 /đơn vị