VESTIL Xích PPC-20 Có Móc Nắm, 20 Feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy Kéo Pallet |
Chuỗi | 1/4 Trong. |
Chuỗi Dia. | 1 / 4 " |
Chiều dài chuỗi | 20 ft. |
Vật liệu chuỗi | Thép |
Kích thước chuỗi | 1 / 4 " |
Màu | Gói Bạc |
đường kính | 0.25 " |
Lấy chiều cao móc | 3" |
Lớp | Lớp 43 |
Chiều cao | 0.25 " |
cái móc | Có |
Chiều dài | 240 " |
Độ dài liên kết bên trong | 0.25 " |
Chiều rộng liên kết bên trong | 0.25 " |
Độ dài liên kết | 1" |
Loại liên kết | Sảnh |
Chiều rộng liên kết | 1" |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Tối thiểu. Lực phá vỡ | 6500 lbs. |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-ppc-20.pdf |
Công suất kéo | 6000 lbs. |
Tải làm việc an toàn | 6000 lbs. |
Quy mô giao dịch | Dây xích dài 20 ft có móc |
Kiểu | Chuỗi |
Trọng lượng trên 100 ft. | 13 lbs. |
hàn / không hàn | Hàn |
Chiều rộng | 0.12 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.3 |
Chiều cao tàu (cm) | 0.64 |
Chiều dài tàu (cm) | 609.6 |
Chiều rộng tàu (cm) | 0.32 |
Mã HS | 7315900000 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Tối thiểu. Chiều cao dây | Chuỗi Dia. | Màu | Công suất kéo | Số cắt kéo | Chiều cao miếng đệm răng | Chiều dài miếng đệm răng | Trọng lượng trên 100 ft. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAL-12 | 2 7 / 8 " | 5 / 16 " | Màu vàng | 5000 lbs. | - | 2 3 / 4 " | 3 1 / 4 " | - | €107.25 | ||
PAL-14 | 1 3 / 7 " | 1" | Gói Bạc | 5000 lbs. | - | 1 1 / 2 " | - | - | - | RFQ
| |
PAL-16 | 2" | - | đỏ | 6000 lbs. | 1 | 2" | - | - | €111.66 | ||
PAL-21 | 2 7 / 8 " | - | Màu vàng | 5000 lbs. | 2 | 2 3 / 4 " | 3 7 / 16 " | - | €127.41 | ||
PAL-LP | - | - | Màu vàng | 5000 lbs. | - | - | 3 1 / 2 " | - | €128.69 | ||
PPC-40 | - | 1 / 4 " | Gói Bạc | 6000 lbs. | - | - | - | 27 lbs. | €128.79 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.