VESTIL Máy kéo pallet hành động PAL-14 Cam, 5000 Lb. Công suất, hàm 3 inch
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy Kéo Pallet |
Hoạt động | Cam |
Loại hành động | Cam |
Chuỗi Dia. | 1" |
Chiều dài chuỗi | 9" |
Chiều cao đóng cửa | 23 3 / 4 " |
Chiều rộng đóng | 9.25 " |
Màu | Gói Bạc |
Chiều cao | 20.5 " |
Hàm mở | 3" |
Chiều dài | 3.5 " |
Vật chất | Thép |
tối đa. Chiều cao hàm | 1.5 " |
Tối đa Mở hàm | 3" |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Tối thiểu. Chiều cao dây | 1 3 / 7 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-pal-14.pdf |
Công suất kéo | 5000 lbs. |
Chiều cao miếng đệm răng | 1 1 / 2 " |
UPC | 691215029247 |
Chiều rộng | 9" |
Trọng lượng tàu (kg) | 7.65 |
Chiều cao tàu (cm) | 52.07 |
Chiều dài tàu (cm) | 8.89 |
Chiều rộng tàu (cm) | 22.86 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Tối thiểu. Chiều cao dây | Chuỗi Dia. | Màu | Công suất kéo | Số cắt kéo | Chiều cao miếng đệm răng | Chiều dài miếng đệm răng | Trọng lượng trên 100 ft. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAL-12 | 2 7 / 8 " | 5 / 16 " | Màu vàng | 5000 lbs. | - | 2 3 / 4 " | 3 1 / 4 " | - | €107.25 | ||
PAL-16 | 2" | - | đỏ | 6000 lbs. | 1 | 2" | - | - | €111.66 | ||
PAL-21 | 2 7 / 8 " | - | Màu vàng | 5000 lbs. | 2 | 2 3 / 4 " | 3 7 / 16 " | - | €127.41 | ||
PAL-LP | - | - | Màu vàng | 5000 lbs. | - | - | 3 1 / 2 " | - | €128.69 | ||
PPC-20 | - | 1 / 4 " | Gói Bạc | 6000 lbs. | - | - | - | 13 lbs. | €71.46 | RFQ
| |
PPC-40 | - | 1 / 4 " | Gói Bạc | 6000 lbs. | - | - | - | 27 lbs. | €128.79 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.