VESTIL Máy bơm cầm tay Edge-o-dock Leveler PP-2572, 25000 Lb. Công suất, kích thước 72 inch x 27 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bơm màng DBL |
Chiều cao cản | 18 " |
chiều dài bội thu | 2" |
Chiếu bội | 17.5 " |
Độ dày cản | 2" |
Chiều rộng cản | 8" |
Sức chứa | 25000 lbs. |
Màu | nâu |
Chiều cao | 27.5 " |
Bao gồm | Cài đặt phần cứng |
Chiều dài | 17.5 " |
Chiếu môi | 11.5 " |
Tải trọng | 25000 lbs. |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Dịch vụ trên Dock | 5" |
Tối đa. Dịch vụ bên dưới bến tàu | 5" |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Chế độ hoạt động | Bơm tay thủy lực |
Chiều dài tổng thể | 2.42 ft. |
Chiều dài nền tảng | 25 " |
Vật liệu nền tảng | Thép |
Độ dày nền tảng | 0.38 " |
Chiều rộng nền tảng | 72 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-pp-2572.pdf |
Chiều rộng đường dốc | 72 " |
Chiều dài dốc | 29 " |
Phạm vi dịch vụ trên Dock | 5" |
Phạm vi dịch vụ bên dưới Dock | 5" |
UPC | 691215031288 |
Chiều rộng | 99 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 270.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 69.85 |
Chiều dài tàu (cm) | 44.45 |
Chiều rộng tàu (cm) | 251.46 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng nền tảng | Chiếu bội | Chiều cao | Chiều rộng | Mục | Chiều dài | Chiếu môi | Tải trọng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP-1572-36 | 72 " | 26.75 " | 27.75 " | 98 " | Cạnh của Dock Leveler | 26.75 " | 40.12 " | 15000 lbs. | €3,622.42 | ||
PP-2066 | 66 " | 17.5 " | 27.5 " | 93 " | Thẻ kiểm tra trạm rửa mắt | 17.5 " | 11.5 " | 20000 lbs. | €2,962.30 | RFQ
| |
PP-2072 | 72 " | 17.5 " | 27.5 " | 99 " | Thẻ hồ sơ kiểm tra / kiểm tra | 17.5 " | 11.5 " | 20000 lbs. | €3,177.03 | ||
PP-2566 | 66 " | 17.5 " | 27.5 " | 93 " | Chủ cửa trên | 17.5 " | 11.5 " | 25000 lbs. | €3,568.07 | ||
PP-2572-36 | 72 " | 26.75 " | 27.75 " | 98 " | Cánh tay đóng cửa | 26.75 " | 40.12 " | 25000 lbs. | €4,230.89 | ||
PP-3066 | 66 " | 17.5 " | 27.5 " | 93 " | Cánh tay đóng cửa giày | 17.5 " | 12.31 " | 30000 lbs. | €4,155.08 | ||
PP-3072 | 72 " | 17.5 " | 27.5 " | 99 " | Lõm xuống | 17.5 " | 12.31 " | 30000 lbs. | €4,442.72 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.