VESTIL Bệ quay Posi điện/thủy lực POS-3636-EH, Tiện dụng, Kích thước 36 x 36 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nền tảng |
pin Included | Không |
Sức chứa | 500 lbs. |
Màu | Màu xanh da trời |
Nâng boong | 1/8" trên 1 vòng quay tay quay |
Bộ bài tăng lên mỗi 1 vòng quay của tay quay | 1 / 8 " |
khung Vật liệu | Thép |
Chiều cao | 42.63 " |
Chiều dài | 36.25 " |
Chiều cao hạ thấp | 3" |
Chiều cao tổng thể giảm | 49 5 / 8 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chiều cao | 19 " |
Tối thiểu Chiều cao | 3" |
Loại hoạt động | Điện, thủy lực |
Chiều dài nền tảng | 31 " |
Chiều rộng nền tảng | 31 " |
Nguồn điện | Dây điện |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-pos-3636-eh.pdf |
Nâng cao chiều cao | 58 5 / 8 " |
UPC | 691215321396 |
Chiều rộng | 37.19 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Chiều cao | Mục | Chiều dài | Loại hoạt động | Chiều dài nền tảng | Chiều rộng nền tảng | Nguồn điện | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS-3636 | 36 " | 65.63 " | Nền tảng công việc | 36 " | Tay quay | 36 " | 36 " | Hướng dẫn sử dụng | €2,015.92 | ||
POS-3636-MAT | 36 " | 65.63 " | Nền tảng công việc | 36 " | Tay quay | 36 " | 36 " | Hướng dẫn sử dụng | €2,137.59 | ||
POS-3648 | 36 " | 65.63 " | Nền tảng công việc | 48 " | Tay quay | 48 " | 36 " | Hướng dẫn sử dụng | €2,031.62 | ||
POS-3648-MAT | 36 " | 65.63 " | Nền tảng công việc | 48 " | Tay quay | 48 " | 36 " | Hướng dẫn sử dụng | €2,398.22 | ||
POS-3672 | 36 " | 65.63 " | Nền tảng công việc | 72 " | Tay quay | 72 " | 36 " | Hướng dẫn sử dụng | €2,265.02 | ||
POS-3672-MAT | 36 " | 65.63 " | Nền tảng công việc | 72 " | Tay quay | 72 " | 36 " | Hướng dẫn sử dụng | €2,753.25 | ||
POS-3636-EH-MAT | 37.19 " | 42.63 " | Nền tảng | 36.25 " | Điện, thủy lực | 31 " | 31 " | Dây điện | €4,163.57 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.