Vestil Pos-1624 | Dolly Polyethylene, Kích thước 24 Inch X 16 Inch, 220 Lb. Công suất | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VESTIL POS-1624 Dolly Polyethylene, Kích thước 24 Inch x 16 Inch, 220 Lb. Dung tích

Trong kho
Khoản mục: AG7XKL phần: POS-1624
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
€90.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDolly
Sức chứa220 lbs.
Vật liệu bánhPoly trên Poly
Kích thước bánh xe3 "x 1"
Loại bánh xeXoay
MàuMàu xanh da trời
Chiều cao sàn4 1 / 2 "
Độ sâu24 "
Chiều cao4.44 "
Chiều dài24 "
Vật chấtpolyethylene
Đơn vị đo lườngMỖI
Số bánh4
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-pos-1624.pdf
Kích thước máy16 "x 24"
Khả năng tải tĩnh220 lbs.
Đường kính bánh xe3"
Chiều rộng bánh xe1"
Chiều rộng16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.05
Chiều cao tàu (cm)11.27
Chiều dài tàu (cm)60.96
Chiều rộng tàu (cm)40.64
Mã HS8716805090
Quốc giaCN

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngSức chứaKích thước bánh xeMàuChiều cao sànĐộ sâuChiều caoKích thước máyGiá cả
VESTIL POS-1624-ROPE Dolly Polyethylene, có dây kéo, kích thước 24 Inch x 16 Inch, 220 Lb. Công suất | AG7XKM POS-1624-DÂY16 "220 lbs.3 "x 1"Màu xanh da trời4 1 / 2 "24 "4.44 "16 "x 24"€83.86
VESTIL POS-1830 Dolly Polyethylene, Kích Thước 30 Inch x 18 Inch, 500 Lb. Công suất | AG7XKN POS-183018 "500 lbs.4 "x 1 1/4"màu xanh lá6"30 "6.31 "18 "x 30"€156.05
VESTIL POS-1830-ROPE Dolly Polyethylene, có dây kéo, kích thước 30 Inch x 18 Inch, 500 Lb. Công suất | AG7XKP POS-1830-DÂY18 "500 lbs.4 "x 1 1/4"màu xanh lá6"30 "6.31 "18 "x 30"€161.62
VESTIL POS-2133 Dolly Polyethylene, Kích Thước 33 Inch x 21 Inch, 500 Lb. Công suất | AG7XKQ POS-213321 "500 lbs.4 "x 1 1/4"màu xanh lá6"33.5 "6.31 "21 "x 33"€186.00
VESTIL POS-2133-ROPE Dolly Polyethylene, có dây kéo, kích thước 33 Inch x 21 Inch, 500 Lb. Công suất | AG7XKR POS-2133-DÂY21 "500 lbs.4 "x 1 1/4"màu xanh lá6"33.5 "6.31 "21 "x 33"€197.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL POS-1624 Dolly Polyethylene, Kích thước 24 Inch x 16 Inch, 220 Lb. Dung tích
€90.01 /đơn vị