Vestil Pn-st-1 | Máy dán dây đeo bằng khí nén bằng polyester, tối đa 100 Psi, Bạc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy dán dây đeo bằng khí nén VESTIL PN-ST-1, Tối đa 100 PSI, Bạc | AG7XKG

VESTIL Máy dán dây đeo bằng khí nén PN-ST-1, Tối đa 100 PSI, Bạc

Trong kho
Khoản mục: AG7XKG phần: PN-ST-1
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
€2,844.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đóng đai khí nén
MàuGói Bạc
Kích thước dây đeo tương thích3 / 4 "
Vật liệu đóng đai tương thíchpolypropylene
tương thích vớiPN-58-16X6-GN
Độ sâu10.9375 "
Chiều cao6.81 "
Chiều dài10.937 "
Vật chấtThép
Tối đa Áp suất không khí100 psi
Tối đa. Độ dày tương thích0.04 "
Tối đa. Chiều cao dây đeo0.04 "
Tối đa. Chiều rộng dây đeo3 / 4 "
Đơn vị đo lườngMỖI
Tối thiểu. Áp suất không khí72 psi
Tối thiểu. Độ dày tương thích0.02 "
Tối thiểu. Chiều cao dây đeo0.02 "
Tối thiểu. Chiều rộng dây đeo5 / 8 "
Chiều dài tổng thể10.9375 "
Chiều rộng tổng thể5.8125 "
Nguồn điệnKhí nén
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-pn-st-1.pdf
ID kích thước ống được đề xuất0.25 "
Thời gian áp suất nhiệt hàn2 đến 5 giây.
Chiều rộng5.81 "
Hoạt động vớiPN-58-16X6-GN

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.95
Chiều cao tàu (cm)17.3
Chiều dài tàu (cm)27.78
Chiều rộng tàu (cm)14.76
Mã HS8205598000
Quốc giaTW

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Máy dán dây đeo bằng khí nén PN-ST-1, Tối đa 100 PSI, Bạc
€2,844.91 /đơn vị