VESTIL Xe nâng pallet điện PMC-EPT-2745 Pramac
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe tải pallet |
pin Included | Có |
pin điện áp | 12V |
Sức chứa | 2500 lbs. |
Vật liệu bánh | Cao su |
Màu | Màu xanh đen |
Độ sâu | 60 " |
Chiều dài ngã ba | 45 " |
Chiều cao hạ thấp của ngã ba | 3.38 " |
Width Chiều rộng | 6 1 / 2 " |
khung Vật liệu | Thép |
Khung hàn hoàn toàn | Có |
Xử lý Chiều dài | 53 " |
Xử lý vật liệu | Thép |
Chiều cao | 53 " |
Nâng chiều cao | 7.88 " |
Chiều cao hạ thấp | 3 3 / 8 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chiều cao ngã ba | 7.88 " |
Tối đa Khoảng cách du lịch | 4.5 " |
Số Pin | 2 |
Nguồn điện | Điện |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-pmc-ept-2745.pdf |
Nâng cao chiều cao | 7 7 / 8 " |
Quay trong phạm vi | 50 " |
điện áp | 24V DC |
Chiều rộng | 27 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
PMC-EPT-2045 | 20 " | €9,418.29 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.