VESTIL Xe nâng pallet PM6-2748-6PKG, 6000 Lb. Công suất, gói 6
Khoản mục: CE3ELY
phần: PM6-2748-6PKG
€5,589.72 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe tải pallet |
Sức chứa | 6000 lbs. |
Màu | đỏ |
Độ sâu | 61 " |
Chiều dài ngã ba | 48 " |
Width Chiều rộng | 27 " |
Khung hàn hoàn toàn | Có |
Xử lý Chiều dài | 48 " |
Xử lý vật liệu | Thép |
Chiều cao | 48 " |
Chiều cao hạ thấp | 2 7 / 8 " |
Vật chất | Thép |
Nguồn điện | Tay |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-pm6-2748-6pkg.pdf |
Nâng cao chiều cao | 7 3 / 4 " |
Con lăn Dia. | 3" |
Vật liệu con lăn | Poly trên thép |
Chiều rộng con lăn | 3" |
Lái Caster Dia. | 7" |
Vật liệu bánh lái | Poly trên thép |
Chiều rộng bánh lái | 2" |
Chiều rộng | 27 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
PM6-2748 | Pallet Jack | €963.52 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.