Vestil Pkg-tscp-75 | Dụng cụ kết hợp dây đai nhựa | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy căng/dây buộc/máy cắt dây đai VESTIL PKG-TSCP-75, Kích thước 1/2-3/2 Inch | AG7XBJ

VESTIL Máy căng/máy đóng đai/máy cắt dây đai PKG-TSCP-75, kích thước 1/2-3/2 Inch

Trong kho
Khoản mục: AG7XBJ phần: PKG-TSCP-75
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
€2,393.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDụng cụ kết hợp dây đai nhựa
MàuĐỏ đen
Đối với chiều rộng dây đai3/4 "đến 1/2"
Xử lý Chiều dài10 "
Xử lý vật liệuNhôm đúc
Chiều cao11.75 "
Chiều dài15 "
Vật chấtNhôm đúc
Đơn vị đo lườngMỖI
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-40 độ. F
Chiều cao tổng thể11 3 / 4 "
Chiều dài tổng thể15 "
Chiều rộng tổng thể4.07 "
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-pkg-tscp-75.pdf
Trọng lượng dụng cụ7.91 lbs.
KiểuMáy căng, máy dán, máy cắt
Dùng vớiDây đai thép
Chiều rộng4.07 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.6
Chiều cao tàu (cm)29.85
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)10.34
Mã HS8203300000
Quốc giaCN

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểMàuĐối với chiều rộng dây đaiChiều rộng tổng thểTrọng lượng dụng cụKiểuDùng vớiXử lý Chiều dàiGiá cả
Dụng cụ cắt/cắt đa lực VESTIL PKG-PTC, rộng 3/8 inch đến 3/4 inch | AG7XBC PKG-PTC10 1 / 2 "màu xanh lá3/4 "đến 3/8"2 5 / 8 "3 lbs.Máy căng, máy cắtDây đai Polyester, Polypropylen9.7 "€121.59
Máy căng/dây buộc/máy cắt dây đai VESTIL PKG-TSCP-5, Kích thước 1/2 inch | AG7XBH PKG-TSCP-516 "Vàng, Bạc1 / 2 "4 1 / 4 "12 lbs.Máy căng, máy dán, máy cắtDây đai Polyester, Polypropylen13 "€1,417.46
Máy căng/niêm phong/máy cắt dây đai bằng thép nhôm đúc VESTIL PKG-TSCS-75, Kích thước 1/2 inch đến 3/4 inch | AG7XBK PKG-TSCS-7515 "Vàng, đen3/4 "đến 1/2"4.06 "7.74 lbs.Máy căng, máy dán, máy cắtDây đai thép10 "€2,149.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Máy căng/máy đóng đai/máy cắt dây đai PKG-TSCP-75, kích thước 1/2-3/2 Inch
€2,393.87 /đơn vị