Vestil Pkg-ps-dl | Máy dán dây đeo Poly, Chiều rộng dây đai 5/8 inch, chiều dài 19-1/2 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy dán dây đeo đa năng VESTIL PKG-PS-DL, Chiều rộng dây đai 5/8 inch, chiều dài 19-1/2 inch | AG7XBB

VESTIL Máy dán dây đeo nhiều lớp PKG-PS-DL, Chiều rộng dây đai 5/8 inch, chiều dài 19-1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AG7XBB phần: PKG-PS-DL

Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
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
€110.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đóng đai nhựa
MàuGói Bạc
Đối với chiều rộng dây đai5 / 8 "
Xử lý Chiều dài17 "
Xử lý vật liệuThép
Chiều cao4.94 "
Chiều dài19.5 "
Vật chấtKim loại
Đơn vị đo lườngMỖI
Chiều cao tổng thể4.94 "
Chiều dài tổng thể19 1 / 2 "
Chiều rộng tổng thể1.59 "
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-pkg-ps-dl.pdf
Trọng lượng dụng cụ4.06 lbs.
KiểuMáy cắt dây đai
Dùng vớiDây đai Polyester, Polypropylen
Chiều rộng1.59 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.25
Chiều cao tàu (cm)12.55
Chiều dài tàu (cm)49.53
Chiều rộng tàu (cm)4.04
Mã HS8203300000
Quốc giaCN

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTrọng lượng dụng cụMàuĐối với chiều rộng dây đaiKiểuDùng vớiXử lý Chiều dàiMụcChiều cao tổng thểGiá cả
Máy dán dây đai thép VESTIL PKG-PS, Chiều rộng dây đai 5/8 inch | AG7XAX PKG-PS3 lbs.Gói Bạc5 / 8 "Máy cắt dây đaiDây đai Polyester, Polypropylen11 1 / 2 "Máy đóng đai nhựa4 1 / 4 "€91.56
Máy dán dây đai đa năng VESTIL PKG-PS-12, Chiều rộng dây đai 1/2 inch | AG7XAY PKG-PS-124 lbs.Gói Bạc1 / 2 "Máy cắt dây đaiDây đai Polyester, Polypropylen13 "Máy đóng đai nhựa4 1 / 8 "€105.74
Máy dán dây đai đa năng VESTIL PKG-PS-12L, Chiều rộng dây đai 1/2 inch | AG7XAZ PKG-PS-12L3.9 lbs.Gói Bạc1 / 2 "Máy cắt dây đaiDây đai Polyester, Polypropylen17 "Máy đóng đai nhựa4.47 "€111.55
Máy dán dây đai đa năng VESTIL PKG-PS-D, Chiều rộng dây đai 5/8 inch, chiều dài 16-7/8 inch | AG7XBA PKG-PS-D3.72 lbs.Gói Bạc5 / 8 "Máy cắt dây đaiDây đai Polyester, Polypropylen14 "Máy đóng đai nhựa4.51 "€110.15
Máy dán dây đai thép VESTIL PKG-SS-LG, cỡ 5/8 inch đến 3/4 inch, màu đen | AG7XBE PKG-SS-LG4 lbs.Đen3/4 "đến 5/8"Máy đóng đaiDây đai thép14 "Máy đóng đai thép5"€111.62
Máy dán dây đai thép VESTIL PKG-SS-SM, cỡ 3/8 inch đến 1/2 inch, màu đen | AG7XBF PKG-SS-SM2 lbs.Đen1/2 "đến 3/8"Máy đóng đaiDây đai thép9 1 / 2 "Máy đóng đai thép5 1 / 2 "€99.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Máy dán dây đeo nhiều lớp PKG-PS-DL, Chiều rộng dây đai 5/8 inch, chiều dài 19-1/2 inch
€110.23 /đơn vị