VESTIL PKG-CART-A Xe Đẩy Đóng Gói, Đã Lắp Ráp, Đa Tác Vụ, Kích Thước 37.5 x 27.5 Inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giỏ hàng |
Sức chứa | 300 lbs. |
Caster Dia. | 4" |
Vật liệu bánh | Poly trên Poly |
Loại bánh xe | (2) Cứng nhắc, (2) Xoay khóa |
Chiều rộng bánh xe | 1 1 / 4 " |
Màu | Màu xanh da trời |
khung Vật liệu | Thép |
Dia Caster phía trước. | 4" |
Chiều cao | 37.13 " |
Chiều dài | 38.19 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Đường kính ngoài căng tương thích | 11 " |
Tối đa. Dây đai Poly cho Pallet Wand | 5 / 8 " |
Tối đa. Cuộn Dia. | 11 " |
tối đa. Chiều rộng của cuộn | 26 " |
Tối đa. Đóng đai Dia. | 22 " |
Tối đa. Dây đai cuộn có đường kính ngoài | 22 " |
Tối đa. Chiều rộng cuộn dây đai | 6.25 " |
Tối thiểu. Chiều rộng quấn căng tương thích | 26 " |
Số của Caster | 4 |
Số ngăn cuộn dây đai | 2 |
Số Ngăn Bọc Căng | 2 |
Chiều rộng ngăn đóng đai Poly | 6 1 / 4 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-pkg-cart-a.pdf |
Dia Caster phía sau. | 4" |
Chiều rộng khoang đóng đai thép | 3 1 / 4 " |
Chiều dài đũa phép | 55 " |
Chiều rộng | 27.62 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Giá cả | |
---|---|---|---|
PKG-GIỎ HÀNG | €2,336.54 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.