VESTIL PE-1572-36 Máy cân bằng điện Edge-O-Dock, Kích thước 26-3/4 x 98 x 27-1/2 inch, 15000 lb., Màu nâu, Thép
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cạnh của Dock Leveler |
Chiều cao cản | 18 " |
chiều dài bội thu | 2" |
Chiếu bội | 26.75 " |
Độ dày cản | 2" |
Chiều rộng cản | 8" |
Sức chứa | 15000 lbs. |
Màu | nâu |
Phạm vi dịch vụ bến tàu | 5" |
Chiều cao | 27.5 " |
Bao gồm | Cài đặt phần cứng |
Chiều dài | 26.75 " |
Chiếu môi | 40.12 " |
Tải trọng | 15000 lbs. |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Dịch vụ trên Dock | 5" |
Tối đa. Dịch vụ bên dưới bến tàu | 5" |
Chế độ hoạt động | Nguồn điện xoay chiều 115 Volt/1 pha |
Chiều dài tổng thể | 3.05 ft. |
Giai đoạn | 1 |
Chiều dài nền tảng | 15 " |
Vật liệu nền tảng | Thép |
Độ dày nền tảng | 0.38 " |
Chiều rộng nền tảng | 72 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-pe-1572-36.pdf |
Chiều rộng đường dốc | 72 " |
Chiều dài dốc | 36 5 / 8 " |
Phạm vi dịch vụ trên Dock | 5" |
Phạm vi dịch vụ bên dưới Dock | 5" |
điện áp | 115V AC |
Điện áp (AC) | 115V AC |
Chiều rộng | 98 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 337.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 69.85 |
Chiều dài tàu (cm) | 93.03 |
Chiều rộng tàu (cm) | 248.92 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiếu bội | Chiều dài | Chiếu môi | Tải trọng | Chiều dài nền tảng | Chiều rộng nền tảng | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE-2066 | 17.5 " | 17.5 " | 11.5 " | 20000 lbs. | 20 " | 66 " | 93 " | €4,732.10 | ||
PE-2072 | 17.5 " | 17.5 " | 11.5 " | 20000 lbs. | 20 " | 72 " | 99 " | €5,188.78 | ||
PE-2566 | 17.5 " | 17.5 " | 11.5 " | 25000 lbs. | 25 " | 66 " | 93 " | €5,127.15 | ||
PE-2572 | 17.5 " | 17.5 " | 11.5 " | 25000 lbs. | 25 " | 72 " | 99 " | €5,729.96 | ||
PE-2572-36 | 26.75 " | 26.75 " | 40.12 " | 25000 lbs. | 25 " | 72 " | 98 " | €6,146.60 | ||
PE-3066 | 17.5 " | 17.5 " | 12.31 " | 30000 lbs. | 30 " | 66 " | 93 " | €6,276.90 | ||
PE-3072 | 17.5 " | 17.5 " | 12.31 " | 30000 lbs. | 30 " | 72 " | 99 " | €6,549.06 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.