VESTIL Sàn giá đỡ pallet khu vực mở PCH-96, kích thước 38.5 x 96 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Sự trang sức |
pin Included | Không |
Bù chùm tia | 1 1 / 2 " |
Lỗ có rãnh dưới cùng | 1 "x 3" |
Sức chứa | 3780 lbs. |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 38.5 " |
Kết thúc | Mạ kẽm |
Phù hợp với độ sâu giá đỡ | 42 " |
Đánh giá | 22 ga. |
Chiều cao | 1.5 " |
Chiều dài | 38.5 " |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-pch-96.pdf |
Chống rỉ | Có |
nhịp cầu | 38 1 / 2 " |
Chiều rộng mũ trên cùng | 3 1 / 2 " |
Các lỗ có rãnh trên cùng | 1 1/4 "x 2 1/2" |
Chiều rộng thung lũng | 2 1 / 2 " |
Chiều rộng | 96 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 27.9 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.81 |
Chiều dài tàu (cm) | 97.79 |
Chiều rộng tàu (cm) | 243.84 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.