VESTIL Rào chắn xích nhựa màu vàng PCB-Y-CN, 50 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xích nhựa |
Màu | Màu vàng |
Chiều cao | 590 " |
Chiều dài | 2" |
Độ dài liên kết | 2 "x 1 1/16" |
Độ dày liên kết | 8mm |
Chiều rộng liên kết | 2 "x 1 1/16" |
Vật chất | nhựa |
Đơn vị đo lường | MỖI |
UPC | 691215057882 |
Chiều rộng | 2" |
Hoạt động với | PCB-YF, PCB-YG |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.6 |
Chiều cao tàu (cm) | 1524 |
Chiều dài tàu (cm) | 5.08 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Mã HS | 3926909995 |
Quốc gia | TW |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
PCB-B-CN | Đen | €100.09 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.