VESTIL Kệ và kho lưu trữ số lượng lớn bằng nhựa PBSS-6624-4, kích thước 66 inch x 24 inch, 4 kệ
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá lưu trữ hàng loạt |
Sức chứa | 1850 lbs. |
Sức chứa trên mỗi kệ | 463 lbs. |
Màu | Đen, xám |
Kết thúc cạnh | Square |
Chiều cao | 75 " |
Bao gồm phần cứng gắn kết | Có |
Chiều dài | 24 " |
Vật chất | nhựa |
Tối đa Tải | 1850 lbs. |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số lượng kệ | 4 |
Độ sâu tổng thể | 24 " |
Chiều cao tổng thể | 75 " |
Chiều rộng tổng thể | 66 " |
Bảng điều khiển độ dày | 2 5 / 8 " |
Hình dạng | Hình chữ nhật |
Chiều dài kệ | 24 " |
Chất liệu kệ | nhựa |
Chiều rộng kệ | 66 " |
Loại kệ | Kệ đơn vị |
Tầng | 3 |
Chiều rộng | 66 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 39.6 |
Chiều cao tàu (cm) | 190.5 |
Chiều dài tàu (cm) | 60.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 167.64 |
Mã HS | 3926909995 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài kệ | Sức chứa | Sức chứa trên mỗi kệ | Chiều rộng kệ | Tối đa Tải | Số lượng kệ | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBSS-3616-3 | 16 " | 500 lbs. | 167 lbs. | 36 " | 500 lbs. | 3 | 16 " | 51 " | €432.29 | ||
PBSS-3616-4 | 16 " | 675 lbs. | 169 lbs. | 36 " | 675 lbs. | 4 | 16 " | 75 " | €609.92 | RFQ
| |
PBSS-3624-3 | 24 " | 750 lbs. | 250 lbs. | 36 " | 750 lbs. | 3 | 24 " | 51 " | €513.83 | ||
PBSS-3624-4 | 24 " | 1000 lbs. | 250 lbs. | 36 " | - | 4 | 24 " | 75 " | €724.29 | RFQ
| |
PBSS-6624-3 | 24 " | 1390 lbs. | 463 lbs. | 66 " | 1390 lbs. | 3 | 24 " | 51 " | €853.33 | ||
PBSS-9624-3 | 24 " | 2025 lbs. | 675 lbs. | 96 " | 2025 lbs. | 3 | 24 " | 51 " | €1,073.84 | RFQ
| |
PBSS-9624-4 | 24 " | 2700 lbs. | 675 lbs. | 96 " | 2700 lbs. | 4 | 24 " | 75 " | €1,511.92 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.