VESTIL P-3696-2.625 Đế bổ sung Polyethylene, 96 Inch x 36 Inch x 2-7/8 Inch 250 Lb. Công suất, màu đen
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đơn vị cơ sở nền tảng làm việc |
Sức chứa | 250 lbs. |
Màu | Đen |
Chiều cao | 2.875 " |
Lồng vào nhau | Có |
Chiều dài | 96 " |
Vật chất | Polyetylen mật độ cao |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-p-3696-2-625.pdf |
Chống biến màu | Có |
bề dầy | 2.88 " |
Chiều rộng | 36 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 20.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.3 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Mã HS | 3926909995 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Chiều dài | bề dầy | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P-2436-2.625 | Đơn vị cơ sở nền tảng làm việc | 36 " | 2.88 " | 24 " | €112.92 | ||
P-2436-2.625-A | Nền tảng công việc thêm vào đơn vị | 36 " | 2.63 " | 24 " | €112.92 | ||
P-2448-2.625 | Đơn vị cơ sở nền tảng làm việc | 48 " | 2.88 " | 24 " | €190.39 | ||
P-2448-2.625-A | Nền tảng công việc thêm vào đơn vị | 48 " | 2.63 " | 24 " | €190.39 | ||
P-2496-2.625 | Đơn vị cơ sở nền tảng làm việc | 96 " | 2.88 " | 24 " | €243.37 | RFQ
| |
P-2496-2.625-A | Nền tảng công việc thêm vào đơn vị | 96 " | 2.63 " | 24 " | €243.37 | RFQ
| |
P-3696-2.625-A | Nền tảng công việc thêm vào đơn vị | 96 " | 2.63 " | 36 " | €314.79 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.