VESTIL P-2496-2.625-A Tiện ích bổ sung Polyethylene mật độ cao bổ sung A-Level, màu đen
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nền tảng công việc thêm vào đơn vị |
Sức chứa | 250 lbs. |
Màu | Đen |
Chiều cao | 2.625 " |
Lồng vào nhau | Có |
Chiều dài | 96 " |
Vật chất | Polyetylen mật độ cao |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-p-2496-2-625-a.pdf |
Chống biến màu | Có |
bề dầy | 2.63 " |
Chiều rộng | 24 " |
Hoạt động với | P-2496-2.625, VRC-3000, M-2496-YB |
Trọng lượng tàu (kg) | 13.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.67 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 60.96 |
Mã HS | 3926909995 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Chiều dài | bề dầy | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P-2436-2.625 | Đơn vị cơ sở nền tảng làm việc | 36 " | 2.88 " | 24 " | €112.92 | ||
P-2436-2.625-A | Nền tảng công việc thêm vào đơn vị | 36 " | 2.63 " | 24 " | €112.92 | ||
P-2448-2.625 | Đơn vị cơ sở nền tảng làm việc | 48 " | 2.88 " | 24 " | €190.39 | ||
P-2448-2.625-A | Nền tảng công việc thêm vào đơn vị | 48 " | 2.63 " | 24 " | €190.39 | ||
P-2496-2.625 | Đơn vị cơ sở nền tảng làm việc | 96 " | 2.88 " | 24 " | €243.37 | RFQ
| |
P-3696-2.625 | Đơn vị cơ sở nền tảng làm việc | 96 " | 2.88 " | 36 " | €314.79 | RFQ
| |
P-3696-2.625-A | Nền tảng công việc thêm vào đơn vị | 96 " | 2.63 " | 36 " | €314.79 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.