VESTIL Bình chứa nhiên liệu OTC-550 có ống xả, 550 Lb. Dung tích
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bể chứa |
Sức chứa | 550 lbs. |
Màu | Đen |
Độ sâu | 60 " |
Chiều cao | 33 " |
Chiều dài đáy bên trong | 47 3 / 4 " |
Chiều rộng đáy bên trong | 75 3 / 4 " |
Chiều dài hàng đầu bên trong | 54 " |
Chiều rộng phía trên bên trong | 82 " |
Chiều dài | 60 " |
Vật chất | polyethylene |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Chiều rộng | 87 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 48.6 |
Chiều cao tàu (cm) | 83.82 |
Chiều dài tàu (cm) | 152.4 |
Chiều rộng tàu (cm) | 220.98 |
Mã HS | 3925100000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Độ sâu | Chiều cao | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OTC-275 | 275 lbs. | 43.75 " | 29 " | 84.5 " | €1,073.79 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.