VESTIL Bình chứa nhiên liệu OTC-275 có ống xả, 275 Lb. Dung tích
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bể chứa |
Sức chứa | 275 lbs. |
Màu | Đen |
Độ sâu | 43.75 " |
Chiều cao | 29 " |
Chiều dài đáy bên trong | 31 " |
Chiều rộng đáy bên trong | 73 " |
Chiều dài bên trong | 39 " |
Chiều rộng bên trong | 80 " |
Chiều dài | 43.75 " |
Vật chất | polyethylene |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Kích cỡ gói | 1 |
Stackable | Không |
Chiều rộng | 84.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 40.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 73.66 |
Chiều dài tàu (cm) | 111.13 |
Chiều rộng tàu (cm) | 214.63 |
Mã HS | 3925100000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Độ sâu | Chiều cao | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OTC-550 | 550 lbs. | 60 " | 33 " | 87 " | €1,788.17 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.