VESTIL Bộ dây đeo và móc treo bánh xe OH-15-STRAP, màu vàng/Đỏ
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phụ kiện Wheel Chock |
Màu | Vàng đỏ |
Độ sâu | 0.0625 " |
Chiều cao | 180 " |
Chất liệu móc | Thép |
Bao gồm | Bộ phần cứng |
Chiều dài | 15 ft. |
Vật chất | Nylon |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Kích cỡ gói | 1 |
Chiều rộng | 1" |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.35 |
Chiều cao tàu (cm) | 457.2 |
Chiều dài tàu (cm) | 0.16 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Mã HS | 5407100090 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.