Vestil Npg6-12 | Bảo vệ giá đỡ cấu hình thấp bằng thép, Kích thước 3 X 10 X 11-7/8 Inch, Màu vàng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VESTIL Bộ bảo vệ giá đỡ cấu hình thấp bằng thép NPG6-12, Kích thước 3 x 10 x 11-7/8 inch, Màu vàng

Trong kho
Khoản mục: AG7WMD phần: NPG6-12

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€70.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBảo vệ giá đỡ Pallet
Loại tệp đính kèmBolt On
Độ dài kênh C6"
Độ dày kênh C3 / 16 "
MàuMàu vàng
Chiều cao12 "
Bao gồm phần cứng cài đặtKhông
Chiều dài6"
Vật chấtThép
Đơn vị đo lườngMỖI
Kích thước lỗ lắp5 / 8 "x 1"
Tấm gắn lỗ Dia.0.625 "
Số lượng lỗ lắp2
Độ sâu tổng thể3"
Chiều cao tổng thể11.88 "
Chiều dài tổng thể3"
Chiều rộng tổng thể10 "
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-npg6-12.pdf
bề dầy3 / 16 "
Chiều dài có thể sử dụng1"
Chiều rộng có thể sử dụng6 1 / 4 "
Chiều rộng10 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.05
Chiều cao tàu (cm)30.48
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao tổng thểGiá cả
VESTIL NPG6-18 Thép bảo vệ giá đỡ cấu hình thấp, Kích thước 3 x 10 x 17-7/8 Inch, Màu vàng | AG7WME NPG6-1817.88 "€70.08
VESTIL NPG6-24 Thép bảo vệ giá đỡ cấu hình thấp, Kích thước 3 x 10 x 23-7/8 Inch, Màu vàng | AG7WMF NPG6-2423.88 "€80.05
VESTIL NPG6-36 Bảo vệ giá đỡ cấu hình thấp bằng thép, Kích thước 3 x 10 x 35-7/8 Inch, Màu vàng | AG7WMG NPG6-3635.88 "€99.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Bộ bảo vệ giá đỡ cấu hình thấp bằng thép NPG6-12, Kích thước 3 x 10 x 11-7/8 inch, Màu vàng
€70.21 /đơn vị