Vestil Msa-c-12 | Giá đỡ tay đòn trung bình, kích thước 12 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VESTIL Giá đỡ tay đòn trung bình MSA-C-12, kích thước 12 inch

Trong kho
Khoản mục: AG7WHC phần: MSA-C-12
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
€54.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiá đỡ tay đòn
Loại cánh taySảnh
Sức chứa1000 lbs.
Màutrái cam
Các thành phầnCánh tay thẳng
Độ sâu15 "
Thiết kếĐộc thân
Chiều cao6"
Chiều dài15 "
Môi2-3 / 4 Trong.
Chiều cao môi2 3 / 4 "
Vật chấtThép
Đơn vị đo lườngMỖI
Số lượng vũ khí1
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-msa-c-12.pdf
UPC691215056571
Chiều dài có thể sử dụng12 "
Chiều rộng4.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.5
Chiều cao tàu (cm)22.86
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS7326908588
Quốc giaCN

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaMàuĐộ sâuChiều caoChiều cao môiChiều dài có thể sử dụngChiều rộngGiá cả
Giá đỡ tay đòn trung bình VESTIL MSA-C-18, kích thước 18 inch | AG7WHD MSA-C-18750 lbs.trái cam21 "6"2 3 / 4 "18 "4.75 "€57.06
Giá đỡ tay đòn trung bình VESTIL MSA-C-24, kích thước 24 inch | AG7WHE MSA-C-24600 lbs.trái cam27 "6"2 3 / 4 "24 "4.75 "€60.06
Giá đỡ tay đòn trung bình VESTIL MSA-C-30, kích thước 30 inch | AG7WHF MSA-C-30500 lbs.trái cam33 "6"2 3 / 4 "30 "4.75 "€74.28
Giá đỡ tay đòn trung bình VESTIL MSA-C-36, kích thước 36 inch | AG7WHG MSA-C-36400 lbs.trái cam39 "6"2 3 / 4 "36 "4.75 "€90.01
VESTIL SSAL-12 Cánh tay thẳng đúc hẫng, có viền, Kích thước 12 inch | AG7ZLE SSAL-123000 lbs.Màu xanh da trời13.375 "8"2"11 5 / 16 "6.69 "€128.84
VESTIL SSAL-24 Cánh tay thẳng đúc hẫng, có viền, Kích thước 24 inch | AG7ZLG SSAL-242000 lbs.Màu xanh da trời25.375 "8"2"23 5 / 16 "6.69 "€137.28
VESTIL SSAL-36 Cánh tay thẳng đúc hẫng, có viền, Kích thước 36 inch | AG7ZLJ SSAL-361200 lbs.Màu xanh da trời37.375 "8"2"35 5 / 16 "6.69 "€147.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Giá đỡ tay đòn trung bình MSA-C-12, kích thước 12 inch
€54.31 /đơn vị