Vestil Mrbr-con | Đầu nối chéo cao su đúc, kích thước 10-3/8 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VESTIL Đầu nối chéo cao su đúc MRBR-CON, kích thước 10-3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AG7WGR phần: MRBR-CON

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
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
€28.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụccủa DINTEK
MàuĐen
Chiều cao1 7 / 16 "
Chiều dài10 3 / 8 "
Vật chấtCao su
Đơn vị đo lườngĐÔI
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-mrbr-con.pdf
Chiều rộng2 7 / 8 "
Hoạt động vớiMRBR-24

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Chiều cao tàu (cm)3.65
Chiều dài tàu (cm)26.35
Chiều rộng tàu (cm)7.3
Mã HS4016996050
Quốc giaIN

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều dàiGiá cả
Đầu nối chéo cao su đúc VESTIL RHCB-CON, màu đen | AG7XZG RHCB-CON2"5 1 / 2 "€23.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Đầu nối chéo cao su đúc MRBR-CON, kích thước 10-3/8 inch
€28.62 /đơn vị