Vestil MATL-72 Thanh thép Chất liệu có sẵn Cánh tay định vị, Kích thước 72 x 14 x 27-3/16 Inch, Màu xanh lam
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thanh định vị vật liệu cổ phiếu |
Tăng chiều rộng có thể điều chỉnh | 6" |
Chiều cao cánh tay nâng được điều chỉnh | 18 " |
Chiều dài bảo lãnh | 6 3 / 4 " |
Độ dày bảo lãnh | 3 / 4 " |
Chiều rộng bảo lãnh | 4 1 / 4 " |
Sức chứa | 2000 lbs. |
Màu | Màu xanh da trời |
Độ sâu | 78 " |
Trụ sở chính | 3" |
Chiều cao | 27 3 / 16 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa. chiều dài cánh tay | 12 " |
Tối đa. Chiều rộng cánh tay | 72 " |
Tối đa Lây lan | 72 " |
Tối thiểu. Chiều rộng cánh tay | 24 " |
Tối thiểu Lây lan | 24 " |
Chiều dài tổng thể | 78 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-matl-72.pdf |
UPC | 691215089517 |
Chiều dài bảo lãnh trên có thể sử dụng | 5 1 / 4 " |
Chiều rộng bảo lãnh trên có thể sử dụng | 2 3 / 4 " |
Chiều rộng | 14 " |
Giới hạn tải làm việc | 2000 lb |
Trọng lượng tàu (kg) | 72.57 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 198.12 |
Chiều rộng tàu (cm) | 40.64 |
Mã HS | 8431491090 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.