VESTIL LT-RD4-FSL-RD Đèn chớp an toàn, Hình tròn, 4 vòm, Màu đỏ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn pin |
Kiểu kết nối | Hệ thống điện xe nâng |
Độ sâu | 4 1 / 2 " |
Chiều cao | 3 3 / 4 " |
Chiều dài | 4 1 / 2 " |
Màu sáng | đỏ |
Loại ánh sáng | LED |
Vật chất | polycarbonate |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-lt-rd4-fsl-rd.pdf |
Hình dạng | Làm tròn |
điện áp | 36V |
Chiều rộng | 4 1 / 2 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Màu sáng | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT-M-RD4-FSL-AM | 4" | hổ phách | Polycarbonate, từ tính | €134.57 | RFQ
| |
LT-M-RD4-FSL-BL | 4" | Màu xanh da trời | Polycarbonate, từ tính | €150.32 | RFQ
| |
LT-M-RD4-FSL-CL | 4" | Trong sáng | Polycarbonate, từ tính | €150.32 | RFQ
| |
LT-M-RD4-FSL-GN | 4" | màu xanh lá | Polycarbonate, từ tính | €150.32 | RFQ
| |
LT-M-RD4-FSL-RD | 4" | đỏ | Polycarbonate, từ tính | €150.32 | RFQ
| |
LT-RD4-FSL-AM | 3 3 / 4 " | hổ phách | polycarbonate | €121.67 | RFQ
| |
LT-RD4-FSL-BL | 3 3 / 4 " | Màu xanh da trời | polycarbonate | €121.67 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.