Vestil Lpc-20 | Kẹp tấm khóa tích cực, 2000 Lb. Công suất | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VESTIL Kẹp tấm khóa dương LPC-20, 2000 Lb. Dung tích

Trong kho
Khoản mục: AG7VXN phần: LPC-20
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
€418.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp tấm
Khai mạc Bale1.75 "
Cơ chế khóa kẹpKhóa tự động
MàuMàu xanh da trời
Chiều cao5"
Độ sâu hàm2.3 "
Chiều dài10 "
Kiểu kẹp nângTheo chiều dọc
Loại kẹp nângKẹp tấm
Vật chấtThép
Tối đa. Độ dày tấm tương thích0.80 "
Tối đa Mở hàm1.75 "
Đơn vị đo lườngMỖI
Độ sâu tổng thể10 "
Chiều cao tổng thể5"
Chiều dài tổng thể10 "
Độ dày tổng thể2.5625 "
Chiều rộng tổng thể3"
Độ dày tấm0.80 "
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-lpc-20.pdf
Vòng đường kính.2"
Họng sâu2.3 "
UPC691215054553
Chiều rộng3"
Giới hạn tải làm việc1 tấn.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.05
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7326908588
Quốc giaCN

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dày tổng thểKhai mạc BaleĐộ sâu hàmChiều rộng tổng thểĐộ dày tấmHọng sâuGiới hạn tải làm việcTối đa. Độ dày tấm tương thíchGiá cả
Kẹp tấm khóa dương VESTIL LPC-40, 4000 Lb. Công suất | AG7VXP LPC-403.13 "2.2 "2.95 "3.5 "1.1875 "2.95 "2 tấn.1.1875 "€513.83
Kẹp tấm khóa dương VESTIL LPC-60, 6000 Lb. Công suất | AG7VXQ LPC-603.5625 "1.9 "3.34 "4"1.5625 "3.34 "3 tấn.1.5625 "€642.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Kẹp tấm khóa dương LPC-20, 2000 Lb. Dung tích
€418.05 /đơn vị