VESTIL LM-OBNT-4-36 Cần nâng không ống lồng quỹ đạo, Xanh / Vàng 4000 Lb. Công suất, kích thước 36 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bùng nổ Xe nâng quỹ đạo không Telescoping |
Phong cách bùng nổ | Không có kính thiên văn |
Loại bùng nổ | Bùng nổ quỹ đạo |
Sức chứa | 4000 lbs. |
Chiều dài chuỗi | 36 " |
Màu | Màu xanh da trời |
Độ dày nĩa tương thích | 2.5 " |
Độ sâu | 40.12 " |
Chiều cao móc mở rộng | 38 1 / 4 " |
Chiều dài mở rộng | 80.875 " |
Trung tâm Fork Pocket | 36 " |
Chiều cao túi nĩa | 2 1 / 2 " |
Kích cỡ Pocket | 7-1 / 2 " |
Chiều rộng túi nĩa | 7.5 " |
Chiều cao | 26.63 " |
Chiều dài | 80.875 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Điểm móc | 78 " |
Tối đa Chiều dài | 80.88 " |
Tối đa. Góc nghiêng | 37 độ. |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Tối thiểu. Điểm móc | 36 " |
Số lượng móc | 2 |
Số vị trí điều chỉnh theo chiều dọc | 4 |
Chiều cao mở rộng tổng thể | 57 3 / 16 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-lm-obnt-4-36.pdf |
Chiều dài hạn chế | 36 " |
Chiều cao móc rút lại | 5 1 / 2 " |
Chuỗi an toàn | Có |
Công suất móc đơn ở mức 36" | 4000 lbs. |
Công suất móc đơn ở mức 48" | 3750 lbs. |
Công suất móc đơn ở mức 60" | 3500 lbs. |
Công suất móc đơn ở mức 72" | 3250 lbs. |
Công suất móc đơn ở mức 78" | 3000 lbs. |
Chiều rộng | 44 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 210.15 |
Chiều cao tàu (cm) | 67.63 |
Chiều dài tàu (cm) | 205.42 |
Chiều rộng tàu (cm) | 111.76 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Sức chứa | Độ dày nĩa tương thích | Tối đa Chiều dài | Chiều cao móc rút lại | Công suất móc đơn ở mức 36" | Công suất móc đơn ở mức 48" | Công suất móc đơn ở mức 60" | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM-OBNT-4-24 | 26.63 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 80.88 " | 5 1 / 2 " | 4000 lbs. | 3750 lbs. | 3500 lbs. | €3,748.42 | RFQ
| |
LM-OBNT-4-30 | 26.63 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 80.88 " | 5 1 / 2 " | 4000 lbs. | 3750 lbs. | 3500 lbs. | €3,860.09 | RFQ
| |
LM-OBNT-6-24 | 26.63 " | 6000 lbs. | 2.25 " | 80.88 " | 5 1 / 2 " | 6000 lbs. | 5000 lbs. | 4500 lbs. | €4,646.04 | RFQ
| |
LM-OBNT-6-30 | 26.63 " | 6000 lbs. | 2.25 " | 80.88 " | 5 1 / 2 " | 6000 lbs. | 5000 lbs. | 4500 lbs. | €4,782.20 | RFQ
| |
LM-OBNT-6-36 | 26.63 " | 6000 lbs. | 2.25 " | 80.88 " | 5 1 / 2 " | 6000 lbs. | 5000 lbs. | 4500 lbs. | €4,935.31 | RFQ
| |
LM-OBNT-8-24 | 25.13 " | 8000 lbs. | 2.25 " | 79.5 " | 4 11 / 16 " | 8000 lbs. | 6650 lbs. | 6000 lbs. | €6,929.81 | RFQ
| |
LM-OBNT-8-30 | 25.13 " | 8000 lbs. | 2.25 " | 79.5 " | 4 11 / 16 " | 8000 lbs. | 6650 lbs. | 6000 lbs. | €7,141.70 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.