Cần trục quỹ đạo dòng VESTIL LM, không ống lồng
Phong cách | Mô hình | Chiều cao | Sức chứa | Độ dày nĩa tương thích | Tối đa Chiều dài | Chiều cao móc rút lại | Công suất móc đơn ở mức 36" | Công suất móc đơn ở mức 48" | Công suất móc đơn ở mức 60" | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LM-OBNT-8-30 | 25.13 " | 8000 lbs. | 2.25 " | 79.5 " | 4 11 / 16 " | 8000 lbs. | 6650 lbs. | 6000 lbs. | €7,141.70 | |
B | LM-OBNT-8-36 | 25.13 " | 8000 lbs. | 2.25 " | 79.5 " | 4 11 / 16 " | 8000 lbs. | 6650 lbs. | 6000 lbs. | €7,355.12 | |
C | LM-OBNT-8-24 | 25.13 " | 8000 lbs. | 2.25 " | 79.5 " | 4 11 / 16 " | 8000 lbs. | 6650 lbs. | 6000 lbs. | €6,929.81 | |
D | LM-OBNT-4-24 | 26.63 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 80.88 " | 5 1 / 2 " | 4000 lbs. | 3750 lbs. | 3500 lbs. | €3,748.42 | RFQ
|
E | LM-OBNT-4-30 | 26.63 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 80.88 " | 5 1 / 2 " | 4000 lbs. | 3750 lbs. | 3500 lbs. | €3,860.09 | RFQ
|
F | LM-OBNT-6-24 | 26.63 " | 6000 lbs. | 2.25 " | 80.88 " | 5 1 / 2 " | 6000 lbs. | 5000 lbs. | 4500 lbs. | €4,646.04 | |
G | LM-OBNT-6-36 | 26.63 " | 6000 lbs. | 2.25 " | 80.88 " | 5 1 / 2 " | 6000 lbs. | 5000 lbs. | 4500 lbs. | €4,935.31 | RFQ
|
H | LM-OBNT-4-36 | 26.63 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 80.88 " | 5 1 / 2 " | 4000 lbs. | 3750 lbs. | 3500 lbs. | €3,975.97 | RFQ
|
I | LM-OBNT-6-30 | 26.63 " | 6000 lbs. | 2.25 " | 80.88 " | 5 1 / 2 " | 6000 lbs. | 5000 lbs. | 4500 lbs. | €4,782.20 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Mặt nạ toàn mặt
- Bộ lọc không khí và nhiên liệu dầu
- Công cụ chuyển mạch cáp
- Nồi hơi nước và hơi nước
- cờ lê chết
- Phích cắm và ổ cắm
- Giám sát quá trình
- Van điều khiển dòng chảy
- Máy bơm biển và RV
- Hóa chất ô tô
- DAYTON Bộ giảm nhiệt
- WILKERSON Bộ ghép nối cho các đơn vị mô-đun dòng 18 & 28
- ZURN Vòng kẹp uốn bằng đồng, Kiểu kết nối PEX
- LEESON Động cơ chống cháy nổ có hộp dẫn điện, ba pha, mặt C ít đế hơn
- 80/20 Bộ giữ lưới một cánh tay sê-ri 10
- BENCHMARK SCIENTIFIC Máy lắc hạt 3D dòng MiniMixer
- MARTIN SPROCKET Ống lót MST dòng G
- SALSBURY INDUSTRIES Rương thư
- SMC VALVES Thiết bị truyền động điện