VESTIL LM-EBT-6-11 Cần nâng kiểu ống lồng kinh tế, Xanh / Vàng 6000 Lb. Công suất, kích thước 11 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe nâng kính thiên văn bùng nổ |
Phong cách bùng nổ | Kính thiên văn |
Loại bùng nổ | Bùng nổ kinh tế |
Sức chứa | 6000 lbs. |
Chiều dài chuỗi | 36 " |
Độ dày nĩa tương thích | 2.25 " |
Độ sâu | 86.25 " |
Chiều dài mở rộng | 151 1 / 2 " |
Màu mở rộng | Màu vàng |
Trung tâm Fork Pocket | 11 " |
Chiều cao túi nĩa | 2 1 / 4 " |
Kích cỡ Pocket | 7-1 / 4 " |
Chiều rộng túi nĩa | 7.25 " |
bảng màu | Màu xanh da trời |
Chiều cao | 13.88 " |
Chiều dài | 86.25 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Điểm móc | 144 " |
Tối đa Chiều dài | 151.5 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Tối thiểu. Điểm móc | 36 " |
Tối thiểu. Chiều dài | 86.25 " |
Số lượng móc | 2 |
Số vị trí điều chỉnh theo chiều dọc | 4 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-lm-ebt-6-11.pdf |
Chiều dài hạn chế | 36 " |
Chuỗi an toàn | Có |
Công suất móc đơn ở mức 108" | 2600 lbs. |
Công suất móc đơn ở mức 120" | 2300 lbs. |
Công suất móc đơn ở mức 132" | 2000 lbs. |
Công suất móc đơn ở mức 144" | 1800 lbs. |
Công suất móc đơn ở mức 36" | 6000 lbs. |
Công suất móc đơn ở mức 48" | 5000 lbs. |
Công suất móc đơn ở mức 60" | 4500 lbs. |
Công suất móc đơn ở mức 72" | 4000 lbs. |
Công suất móc đơn ở mức 84" | 3500 lbs. |
Công suất móc đơn ở mức 96" | 3000 lbs. |
Chiều rộng | 19 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 197.55 |
Chiều cao tàu (cm) | 33.02 |
Chiều dài tàu (cm) | 219.08 |
Chiều rộng tàu (cm) | 48.26 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Sức chứa | Độ dày nĩa tương thích | Tối đa Chiều dài | Công suất móc đơn ở mức 108" | Công suất móc đơn ở mức 120" | Công suất móc đơn ở mức 132" | Công suất móc đơn ở mức 144" | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM-LNTT-4-11 | 13.88 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 151.5 " | 2500 lbs. | 2250 lbs. | 2000 lbs. | 1750 lbs. | €2,003.06 | RFQ
| |
LM-LNTT-4-24 | 13.5 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 151.5 " | 2500 lbs. | 2250 lbs. | 2000 lbs. | 1750 lbs. | €2,452.03 | RFQ
| |
LM-LNTT-4-30 | 13.19 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 151.5 " | 2500 lbs. | 2250 lbs. | 2000 lbs. | 1750 lbs. | €2,110.40 | RFQ
| |
LM-LNTT-4-36 | 13.19 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 151.5 " | 2500 lbs. | 2250 lbs. | 2000 lbs. | 1750 lbs. | €2,204.81 | RFQ
| |
LM-LNTT-6-24 | 13.5 " | 6000 lbs. | 2.25 " | 151.5 " | 2600 lbs. | 2300 lbs. | 2000 lbs. | 1800 lbs. | €2,967.99 | RFQ
| |
LM-LNTT-6-30 | 13.19 " | 6000 lbs. | 2.25 " | 151.5 " | 2600 lbs. | 2300 lbs. | 2000 lbs. | 1800 lbs. | €3,031.06 | RFQ
| |
LM-LNTT-6-36 | 13.19 " | 6000 lbs. | 2.25 " | 151.5 " | 2600 lbs. | 2300 lbs. | 2000 lbs. | 1800 lbs. | €3,091.16 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.