VESTIL Cần nâng dạng ống lồng LM-1T-4-30, Xanh lam / Vàng 4000 Lb. Công suất, càng rộng 30 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe nâng kính thiên văn bùng nổ |
Phong cách bùng nổ | Kính thiên văn |
Loại bùng nổ | thang máy bùng nổ |
Sức chứa | 4000 lbs. |
Chiều dài chuỗi | 36 " |
Độ dày nĩa tương thích | 2.5 " |
Độ sâu | 86 " |
Chiều dài mở rộng | 151 1 / 4 " |
Màu mở rộng | Màu vàng |
Trung tâm Fork Pocket | 30 " |
Chiều cao túi nĩa | 2 1 / 2 " |
Kích cỡ Pocket | 7-1 / 2 " |
Chiều rộng túi nĩa | 7.5 " |
bảng màu | Màu xanh da trời |
Chiều cao | 25.88 " |
Chiều dài | 86 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Điểm móc | 144 " |
Tối đa Chiều dài | 151.25 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Tối thiểu. Điểm móc | 36 " |
Tối thiểu. Chiều dài | 86 " |
Số lượng móc | 2 |
Số vị trí điều chỉnh theo chiều dọc | 10 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-lm-1t-4-30.pdf |
Chiều dài hạn chế | 36 " |
Chuỗi an toàn | Có |
Công suất móc đơn ở mức 108" | 2500 lbs. |
Công suất móc đơn ở mức 120" | 2250 lbs. |
Công suất móc đơn ở mức 132" | 2000 lbs. |
Công suất móc đơn ở mức 144" | 1750 lbs. |
Công suất móc đơn ở mức 36" | 4000 lbs. |
Công suất móc đơn ở mức 48" | 3750 lbs. |
Công suất móc đơn ở mức 60" | 3500 lbs. |
Công suất móc đơn ở mức 72" | 3250 lbs. |
Công suất móc đơn ở mức 84" | 3000 lbs. |
Công suất móc đơn ở mức 96" | 2750 lbs. |
Chiều rộng | 38 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 244.35 |
Chiều cao tàu (cm) | 65.72 |
Chiều dài tàu (cm) | 218.44 |
Chiều rộng tàu (cm) | 96.52 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Sức chứa | Độ dày nĩa tương thích | Tối đa Chiều dài | Số vị trí điều chỉnh theo chiều dọc | Công suất móc đơn ở mức 108" | Công suất móc đơn ở mức 120" | Công suất móc đơn ở mức 132" | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM-1T-3-24 | 25.88 " | 3000 lbs. | 2.5 " | 151.25 " | 10 | 1500 lbs. | 1250 lbs. | 1000 lbs. | €3,015.29 | RFQ
| |
LM-1T-4-11 | 25.88 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 151.25 " | 10 | 2500 lbs. | 2250 lbs. | 2000 lbs. | €2,980.85 | RFQ
| |
LM-1T-4-24 | 25.88 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 151.25 " | 10 | 2500 lbs. | 2250 lbs. | 2000 lbs. | €3,051.11 | RFQ
| |
LM-1T-4-36 | 25.88 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 151.25 " | 10 | 2500 lbs. | 2250 lbs. | 2000 lbs. | €3,189.88 | RFQ
| |
LM-1T-6-11 | 25.88 " | 6000 lbs. | 2.25 " | 151.25 " | 10 | 2600 lbs. | 2300 lbs. | 2000 lbs. | €4,093.38 | RFQ
| |
LM-1T-6-24 | 25.88 " | 6000 lbs. | 2.25 " | 151.25 " | 10 | 2600 lbs. | 2300 lbs. | 2000 lbs. | €4,143.61 | RFQ
| |
LM-1T-6-30 | 25.88 " | 6000 lbs. | 2.25 " | 151.25 " | 10 | 2600 lbs. | 2300 lbs. | 2000 lbs. | €4,212.37 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.