VESTIL LL-SAI-40-FAN Tay đòn đôi sợi đốt, Đèn thanh chống có quạt
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đang tải phụ kiện ánh sáng |
Màu | Màu vàng |
Độ sâu | 27.75 " |
Chiều dài cánh tay mở rộng | 48 " |
Chiều dài dây quạt | 36 " |
Quạt Dia. | 18 " |
Động cơ quạt hp | 1/8 mã lực |
Pha quạt | 1 |
Tốc độ chuyển đổi bộ chọn quạt | 3 |
Điện áp quạt | 115V |
Chiều cao | 32 " |
Chiều dài dây đèn | 72 " |
Pha ánh sáng | 1 |
Điện áp ánh sáng | 115V |
Vật chất | Thép |
điện áp | 115V |
Chiều rộng | 21.5 " |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.