VESTIL Jack cân bằng LJ-17-SS, kích thước 17 inch
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Jack san lấp mặt bằng |
Dia cơ sở. | 3.875 " |
Chiều dài cơ sở | 3.88 " |
Loại cơ sở | Xoay |
Chiều rộng cơ sở | 3.88 " |
Sức chứa | 5000 lbs. |
Màu | Gói Bạc |
Độ sâu | 4.5 " |
Chiều cao mở rộng | 4 1/2 "đến 21 1/2" |
Kết thúc | Thép không gỉ |
Xử lý Chiều dài | 8 1 / 2 " |
Chiều cao | 26 " |
Khả năng nắm giữ | 10000 lbs. |
Vật liệu vỏ | Thép |
Hàm mở | 11 1 / 4 " |
Chiều dài | 4.5 " |
Tốc độ nâng trên mỗi vòng quay tay quay | 1 / 4 " |
Vật chất | Thép không gỉ |
tối đa. Chiều cao mở rộng bên dưới khung trang bị (In.) | 21.5 |
Tối đa Khoảng cách du lịch | 17 " |
Cơ chế | Đinh ốc |
Kích thước mặt bích lắp (In.) | 3-3/8 |
Chiều cao tổng thể | 26 " |
Nguồn điện | Hướng dẫn sử dụng |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-lj-17-ss.pdf |
Vít Dia. | 1 1 / 4 " |
Kích thước chủ đề | 4mm |
Kiểu | Thép không gỉ |
Chiều rộng | 9" |
Trọng lượng tàu (kg) | 5.58 |
Chiều cao tàu (cm) | 12.95 |
Chiều dài tàu (cm) | 68.58 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.95 |
Mã HS | 8425490000 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.