VESTIL Ống/cáp ép đùn nhôm LHCR-72, kích thước 72 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cáp treo |
Chiều cao mở cáp | 2 1 / 2 " |
Sức chứa | 10000 lbs. |
Chiều cao kênh | 1.25 " |
Chiều rộng kênh | 2.5 " |
Màu | Gói Bạc |
Kiểu kết nối | Hình chữ nhật |
Độ sâu | 72 " |
Chiều cao | 1 1 / 2 " |
Chiều dài | 6 ft. |
Tải trọng | 10,000 lb |
Vật chất | Nhôm |
Tối đa Đường kính cáp. | 1-1 / 4 " |
Số kênh | 1 |
Chiều cao mở | 1 1 / 4 " |
Chiều rộng mở | 2 1 / 2 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-lhcr-72.pdf |
Công suất bánh đơn | 10000 lbs. |
Phong cách | Bỏ qua |
Chiều rộng | 9 1 / 8 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 11.68 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.62 |
Chiều dài tàu (cm) | 187.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 25.4 |
Mã HS | 7610900080 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.