VESTIL Bơm tay dạng trống LDP-SS-316, Thép không gỉ, Kích thước 2 inch, Bạc
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bơm trống |
Búng Lỗ Địa. | 2" |
Kích thước Bung | 2" |
Màu | Gói Bạc |
Khối lượng pha chế | 22 oz. mỗi cú đánh |
Dịch chuyển trên mỗi hành trình | 16 oz. |
Drum Kích | 55 gal. |
Lớp | Lớp 316 |
Chiều cao | 77.5 " |
Bao gồm vòi | Có |
Chiều dài ống | 77.5 " |
Chiều dài | 9.56 " |
Vật chất | Thép không gỉ |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Loại động cơ | Bơm hành động đòn bẩy |
Kiểu lắp | bung ra |
Loại hoạt động | Bơm tay |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-ldp-ss-316.pdf |
Vật liệu que | Thép không gỉ |
Tự mồi | Không |
UPC | 691215026505 |
Chiều rộng | 2.38 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 196.85 |
Chiều dài tàu (cm) | 24.29 |
Chiều rộng tàu (cm) | 6.03 |
Mã HS | 8413810040 |
Quốc gia | TW |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Màu | Khối lượng pha chế | Chiều dài | Vật chất | Loại động cơ | Kiểu lắp | Loại hoạt động | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDP-FG | Bơm trống | trắng | 12 oz. mỗi cú đánh | 15 " | PTFE | Bơm hành động đòn bẩy | bung ra | Thao tác đòn bẩy thủ công | €523.97 | ||
LDP-POLY | Bơm trống | Màu xanh da trời | 12 oz. mỗi cú đánh | 19.88 " | polypropylene | Bơm hành động đòn bẩy | bung ra | Thao tác đòn bẩy thủ công | €65.81 | ||
LDP-POLY-304 | Bơm trống | Màu vàng | 12 oz. mỗi cú đánh | 19.88 " | polypropylene | Bơm hành động đòn bẩy | bung ra | Thao tác đòn bẩy thủ công | €81.42 | ||
LDP-RYT | Bơm trống | Đen | 12 oz. mỗi cú đánh | 19.88 " | PPS | Bơm hành động đòn bẩy | bung ra | Thao tác đòn bẩy thủ công | €105.78 | ||
LDP-ST | Bơm trống | Gói Bạc | 12 oz. mỗi cú đánh | 18.13 " | Thép | Bơm hành động đòn bẩy | bung ra | Thao tác đòn bẩy thủ công | €58.53 | ||
PAIL-PST | Bơm trống vận hành bằng tay | Gói Bạc | 8 oz. mỗi cú đánh | 8.31 " | Thép | Bơm tay | Bơm tay | Bơm tay | €65.65 | ||
Thùng-PST-SS | Bơm trống vận hành bằng tay | Gói Bạc | 8 oz. mỗi cú đánh | 8.31 " | Thép không gỉ | Bơm tay | Bơm tay | Thao tác đòn bẩy thủ công | €208.84 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.