VESTIL Xe đẩy sàn dài tiện dụng LDLT-3096, 2000 Lb. Công suất, kích thước 96 Inch x 30 Inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe nâng thủy lực |
Sức chứa | 2000 lbs. |
Caster Dia. | 5" |
Vật liệu bánh | Poly trên thép |
Loại bánh xe | Xoay |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Màu | Màu xanh da trời |
Độ dày sàn | 1 / 4 " |
khung Vật liệu | Thép |
Dia Caster phía trước. | 5" |
Vật liệu bánh trước | Poly trên thép |
Chiều rộng bánh trước | 2" |
Chiều cao | 31 " |
Chiều dài | 96 " |
Chiều cao hạ thấp | 31 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chiều cao | 49 " |
Tối đa Khoảng cách du lịch | 18 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Tối thiểu Chiều cao | 31 " |
Số của Caster | 4 |
Bảo vệ quá tải | Không |
Chiều dài nền tảng | 96 " |
Vật liệu nền tảng | Thép |
Chiều rộng nền tảng | 30 " |
Nguồn điện | Hướng dẫn sử dụng |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-ldlt-3096.pdf |
Nâng cao chiều cao | 49 " |
Dia Caster phía sau. | 5" |
Vật liệu bánh sau | Poly trên thép |
Chiều rộng bánh sau | 2" |
Chiều rộng | 29.75 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 352.35 |
Chiều cao tàu (cm) | 78.74 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 75.57 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Mục | Chiều dài nền tảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
LDLT-3060 | 2000 lbs. | Xe nâng thủy lực | 60 " | €3,671.64 | ||
LDLT-30120 | 2000 lbs. | Xe nâng thủy lực | 120 " | €4,590.33 | RFQ
| |
LDLT-3072 | 2000 lbs. | Xe nâng thủy lực | 72 " | €3,288.23 | RFQ
| |
LDLT-3060-4 | 4000 lbs. | Giỏ hàng | 60 " | €3,397.49 | RFQ
| |
LDLT-3072-4 | 4000 lbs. | Giỏ hàng | 72 " | €3,595.09 | RFQ
| |
LDLT-3096-4 | 4000 lbs. | Giỏ hàng | 96 " | €4,177.85 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.