VESTIL Xe đẩy sàn dài tiện dụng LDLT-3060-4, 4000 Lb. Công suất, kích thước 60 x 30 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giỏ hàng |
Sức chứa | 4000 lbs. |
Caster Dia. | 5" |
Vật liệu bánh | Poly trên thép |
Loại bánh xe | Xoay |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Màu | Màu xanh da trời |
Độ dày sàn | 1 / 4 " |
khung Vật liệu | Thép |
Dia Caster phía trước. | 5" |
Vật liệu bánh trước | Poly trên thép |
Chiều rộng bánh trước | 2" |
Chiều cao hạ thấp | 31 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chiều cao | 49 " |
Tối đa Khoảng cách du lịch | 18 " |
Tối thiểu Chiều cao | 31 " |
Số của Caster | 4 |
Bảo vệ quá tải | Không |
Chiều dài nền tảng | 60 " |
Vật liệu nền tảng | Thép |
Chiều rộng nền tảng | 30 " |
Nguồn điện | Hướng dẫn sử dụng |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-ldlt-3060-4.pdf |
Nâng cao chiều cao | 49 " |
Dia Caster phía sau. | 5" |
Vật liệu bánh sau | Poly trên thép |
Chiều rộng bánh sau | 2" |
UPC | 691215112994 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Mục | Chiều dài nền tảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
LDLT-3060 | 2000 lbs. | Xe nâng thủy lực | 60 " | €3,529.26 | ||
LDLT-30120 | 2000 lbs. | Xe nâng thủy lực | 120 " | €4,590.33 | ||
LDLT-3072 | 2000 lbs. | Xe nâng thủy lực | 72 " | €3,211.45 | ||
LDLT-3096 | 2000 lbs. | Xe nâng thủy lực | 96 " | €4,143.55 | RFQ
| |
LDLT-3072-4 | 4000 lbs. | Giỏ hàng | 72 " | €3,595.09 | RFQ
| |
LDLT-3096-4 | 4000 lbs. | Giỏ hàng | 96 " | €4,177.85 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.