VESTIL Thang tiếp cận sơ mi rơ moóc LAD-STAL-5-G, 5 bước, 350 Lb. Dung tích
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thang |
Chiều dài cơ sở | 49.75 " |
Chiều rộng cơ sở | 30.06 " |
Sức chứa | 350 lbs. |
Góc leo | 58 độ. |
Màu | Màu xanh da trời |
Khoảng cách giữa các bước | 10 " |
Xếp hạng nhiệm vụ | 350 lbs. |
Dia bánh trước. | 4" |
Chiều cao lan can | 80 " |
Tay vịn bao gồm | Có |
Chiều cao | 80 " |
Vật liệu thang | Thép |
Vật chất | Thép |
Số bánh xe | 2 |
Số bước | 5 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-lad-stal-5-g.pdf |
Dia bánh sau. | 4" |
Chiều rộng bánh sau | 1.25 " |
Góc Bước | 58 độ. |
Chiều sâu bước | 7" |
Loại bước | Thanh chống tay cầm |
Bước rộng | 24 " |
Độ sâu bước trên cùng | 21 " |
Chiều cao bậc trên cùng | 50 " |
Đường kính bánh xe | 4" |
Vật liệu bánh xe | Poly trên Poly |
Loại bánh xe | Rigid |
Chiều rộng bánh xe | 1 1 / 4 " |
Quốc gia | US |
A. Có, nó có thể được tháo ra để cất gọn.
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài cơ sở | Chiều cao lan can | Chiều cao | Số bước | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD-STAL-6-G | 56.63 " | 90 " | 90 " | 6 | €1,204.03 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.