VESTIL Thang bảo trì LAD-MM-6-P, 6 bậc, đục lỗ, thép
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thang lăn |
Lớp ANSI | A14.7 |
Chiều dài cơ sở | 56.69 " |
Chiều rộng cơ sở | 29.5 " |
Sức chứa | 350 lbs. |
Caster Dia. | 4" |
Vật liệu bánh | Poly trên Poly |
Chiều rộng bánh xe | 1 1 / 4 " |
Màu | Màu xanh da trời |
Khoảng cách giữa các bước | 10 " |
Dia Caster phía trước. | 4" |
Chiều cao lan can | 30 " |
Tay vịn bao gồm | Có |
Chiều cao | 90 " |
Chiều dài | 56.687 " |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số của Caster | 2 |
Số bước | 6 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-lad-mm-6-p.pdf |
Dia Caster phía sau. | 4" |
Chiều rộng bánh sau | 1 1 / 4 " |
Chuỗi an toàn | 3 / 16 " |
Mùa xuân được tải | Không |
Góc Bước | 58 độ. |
Chiều sâu bước | 7" |
khoảng cách bước | 10 " |
Loại bước | Đục lỗ |
Bước rộng | 24 " |
Chiều dài nền tảng hàng đầu | 21 " |
Chiều rộng nền tảng hàng đầu | 24 " |
Chiều cao bậc trên cùng | 60 " |
Đường kính bánh xe | 4" |
Loại bánh xe | Poly-on-Poly |
Chiều rộng bánh xe | 1.25 " |
Chiều rộng | 29.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 94.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 228.6 |
Chiều dài tàu (cm) | 143.99 |
Chiều rộng tàu (cm) | 74.93 |
Mã HS | 7326908560 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài cơ sở | Chiều rộng cơ sở | Chiều cao lan can | Chiều cao | Số bước | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD-MM-10-P | 81.13 " | 32 " | 30 " | 130 " | 10 | €2,133.19 | RFQ
| |
LAD-MM-11-P | 87.38 " | 32 " | 30 " | 140 " | 11 | €1,779.58 | RFQ
| |
LAD-MM-12-P | 93.25 " | 32 " | 36 " | 156 " | 12 | €1,838.32 | RFQ
| |
LAD-MM-2-P | 38.5 " | 29.5 " | 30 " | 50 " | 2 | €990.80 | ||
LAD-MM-3-P | 38.5 " | 29.5 " | 30 " | 60 " | 3 | €1,050.78 | ||
LAD-MM-4-P | 43.63 " | 29.5 " | 30 " | 70 " | 4 | €1,397.56 | ||
LAD-MM-5-P | 49.75 " | 29.5 " | 30 " | 80 " | 5 | €1,222.70 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.