VESTIL Thang kho lăn LAD-9-21-P-EZ, 50 độ, đục lỗ, 9 bậc, kích thước 21 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thang lăn |
Lớp ANSI | A14.7 |
Chiều dài cơ sở | 97.75 " |
Chiều rộng cơ sở | 34.25 " |
pin Included | Không |
Sức chứa | 350 lbs. |
Vật liệu bánh | Cao su |
Màu | Màu xanh da trời |
Khoảng cách giữa các bước | 10 " |
Dia Caster phía trước. | 3" |
Vật liệu bánh trước | polyurethane |
Loại bánh trước | Xoay |
Chiều rộng bánh trước | 1 1 / 4 " |
Chiều cao lan can | 120 " |
Tay vịn bao gồm | Có |
Chiều cao | 120 " |
Chiều dài | 97.75 " |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số của Caster | 4 |
Số lượng bánh trước | 2 |
Số lượng bánh sau | 2 |
Số bước | 9 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-lad-9-21-p-ez.pdf |
Dia Caster phía sau. | 10 " |
Vật liệu bánh sau | Cao su |
Chiều rộng bánh sau | 2 1 / 2 " |
Mùa xuân được tải | Không |
Góc Bước | 50 độ. |
Chiều sâu bước | 7" |
khoảng cách bước | 10 " |
Loại bước | Đục lỗ |
Bước rộng | 23.56 " |
Độ sâu bước trên cùng | 21 " |
Chiều cao bậc trên cùng | 90 " |
Chiều dài có thể sử dụng | 87 15 / 16 " |
Chiều rộng có thể sử dụng | 23 9 / 16 " |
Chiều rộng | 34.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 102.6 |
Chiều cao tàu (cm) | 304.8 |
Chiều dài tàu (cm) | 248.29 |
Chiều rộng tàu (cm) | 87 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài cơ sở | Chiều cao lan can | Chiều cao | Số bước | Góc Bước | Độ sâu bước trên cùng | Chiều dài có thể sử dụng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD-10-14-P | 78.94 " | 130 " | 130 " | 10 | 58 độ. | 14 " | 70 3 / 16 " | €2,186.20 | RFQ
| |
LAD-10-14-P-EZ | 97.69 " | 130 " | 130 " | 10 | 50 độ. | 14 " | 89 5 / 16 " | €2,209.18 | RFQ
| |
LAD-10-21-P | 85.19 " | 130 " | 130 " | 10 | 58 độ. | 21 " | 77 3 / 16 " | €2,216.32 | RFQ
| |
LAD-10-21-P-EZ | 103.94 " | 130 " | 130 " | 10 | 50 độ. | 21 " | 96 5 / 16 " | €2,234.88 | RFQ
| |
LAD-11-14-P | 85.06 " | 140 " | 140 " | 11 | 58 độ. | 14 " | 76 1 / 2 " | €2,494.15 | RFQ
| |
LAD-11-14-P-EZ | 103.88 " | 140 " | 140 " | 11 | 50 độ. | 14 " | 97 5 / 16 " | €2,516.96 | RFQ
| |
LAD-11-21-P | 91.25 " | 140 " | 140 " | 11 | 58 độ. | 21 " | 83 1 / 2 " | €2,542.72 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.