VESTIL Tủ đựng đồ 2424 tầng hạng nặng JVSL-3, Kích thước 24 Inch x 24 Inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ khóa lưu trữ số lượng lớn |
Sức chứa | 1500 lbs. |
Khoảng trống giữa các kệ | 21 " |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 24 " |
khung Vật liệu | Thép |
Chiều cao | 75 " |
Phương pháp lắp đặt | Đơn vị tầng |
Chiều dài | 24 " |
Tải trọng | 1500 lbs. |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số lượng cửa | 3 |
Số lượng kệ | 3 |
Số tầng | 3 |
Sức chứa kệ | 500 lbs. |
Phong cách | Kho chứa đồ |
Dung lượng âm lượng | 25 cu. ft. |
Chiều rộng | 24 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 109.8 |
Chiều cao tàu (cm) | 190.5 |
Chiều dài tàu (cm) | 60.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 60.96 |
Mã HS | 7326200000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.