VESTIL Bộ khởi động rào cản xây dựng HRAIL-9072
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Starter |
Aperture | 0.375 " |
Chiều cao cơ sở | 7" |
Chiều dài cơ sở | 24 " |
Chiều rộng cơ sở | 24 " |
Máy đo liên kết chuỗi | 10 ga. |
Mở liên kết chuỗi | 2 3/8 "x 2 3/8" |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 24 " |
Kết thúc | Mạ kẽm |
Chiều cao | 72 " |
Chiều dài | 8.5 ft. |
Vật chất | Thép hàn |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Kích thước lưới | 2.5 " |
Loại lưới | Diamond |
Số lượng cổ phần đính kèm | 2 |
Số lượng cơ sở | 2 |
Số lượng bảng | 1 |
Bảng điều khiển và ống cơ sở Dia. | 1 1 / 4 " |
Chiều dài bảng điều khiển | 90 " |
Bảng điều khiển chiều rộng | 1 1 / 2 " |
Độ dài cổ phần | 24 " |
Độ dày cổ phần | 1.25 " |
Chiều rộng cổ phần | 24 " |
bề dầy | 140 1000 |
UPC | 691215097321 |
Chiều rộng | 24 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 53.55 |
Chiều cao tàu (cm) | 182.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 3.18 |
Chiều rộng tàu (cm) | 259.08 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.