Vestil Hpro-rf-36-24-4 | Bảo vệ giá đỡ cấu hình cao có thể tháo rời, kích thước 36 inch X 24 inch | Raptor Supplies Việt Nam
VESTIL HPRO-RF-36-24-4 Giá đỡ cấu hình cao có thể tháo rời, Kích thước 36 Inch x 24 Inch | AG7UHZ

VESTIL HPRO-RF-36-24-4 Bộ bảo vệ giá đỡ cấu hình cao có thể tháo rời, kích thước 36 inch x 24 inch

Trong kho
Khoản mục: AG7UHZ phần: HPRO-RF-36-24-4

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€533.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy bảo vệ cấu hình cao
Loại tệp đính kèmBolt On
MàuMàu vàng
đường kính4 1 / 2 "
Chiều cao24 "
Bên trong Dia.4 1 / 4 "
Bao gồm phần cứng cài đặtKhông
Chiều dài8"
Vật chấtThép
Đơn vị đo lườngMỖI
Tấm gắn lỗ Dia.0.875 "
Chiều dài tấm gắn8"
Độ dày tấm lắp1 / 4 "
Chiều rộng tấm lắp8"
Số lỗ bu lông8
Số lượng lỗ lắp8
Độ sâu tổng thể39.5 "
Chiều cao tổng thể24 "
Chiều dài tổng thể39.5 "
Chiều rộng tổng thể8"
Chiều dài tấm8 Trong.
Độ dày tấm1 / 4 "
Chiều rộng tấm8 Trong.
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-hpro-rf-36-24-4.pdf
UPC691215067904
Chiều rộng39.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 24.75
Chiều cao tàu (cm)60.96
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)100.33
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểGiá cả
VESTIL HPRO-RF-48-24-4 Bollards/Rack Guard có thể tháo rời, kích thước 24 Inch x 36 Inch | AF4LAX 8ZNU1 HPRO-RF-48-24-424 "51.5 "€583.43
VESTIL HPRO-RF-36-36-4 Giá đỡ cấu hình cao có thể tháo rời, Kích thước 36 Inch x 36 Inch | AG7UJA HPRO-RF-36-36-436 "39.5 "€602.60
VESTIL HPRO-RF-48-36-4 Giá đỡ cấu hình cao có thể tháo rời, Kích thước 48 Inch x 36 Inch | AG7UJB HPRO-RF-48-36-436 "51.5 "€635.54
VESTIL HPRO-RF-48-42-4 Giá đỡ cấu hình cao có thể tháo rời, Kích thước 48 Inch x 42 Inch | AG7UJC HPRO-RF-48-42-442 "51.5 "€662.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL HPRO-RF-36-24-4 Bộ bảo vệ giá đỡ cấu hình cao có thể tháo rời, kích thước 36 inch x 24 inch
€533.93 /đơn vị