VESTIL Máy nghiền thùng thủy lực HPC-405, 5 gallon, công suất
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | máy nghiền thùng và lon |
Màu | Màu xanh da trời |
Chiều cao nghiền nát | 2" |
lực nghiền | 10000 lbs. |
Thời gian chu kỳ | 70 giây. |
Độ sâu | 22.1875 " |
Drum Kích | 5 gal. |
khung Vật liệu | Thép |
Xử lý Chiều dài | 6.25 " |
Chiều cao | 67.56 " |
HP | 2 hp |
Độ sâu bên trong | 13.875 " |
Chiều cao bên trong | 19.94 " |
Chiều rộng bên trong | 14.5 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Lực lượng | 10000 lbs. |
Loại hoạt động | Vận hành bằng tay |
Bảo vệ quá tải | Không |
Giai đoạn | 1 |
di động | Không |
Nguồn điện | Điện |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-hpc-405.pdf |
UPC | 691215130202 |
điện áp | 115V AC |
Chiều rộng | 27 " |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.