VESTIL HDU-C-14-18 Tay đòn đôi hạng nặng thẳng đứng, 14 feet, 18 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cantilever đôi thẳng đứng |
Chiều dài cơ sở | 46 " |
Công suất mỗi chiều thẳng đứng | 46800 lbs. |
Màu | Màu xanh da trời |
Các thành phần | Hai mặt thẳng đứng |
Độ sâu | 46 " |
Thiết kế | Kép |
Chiều cao | 168 " |
Khoảng cách lỗ | 10 1 / 4 " |
Chiều dài | 46 " |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-hdu-c-14-18.pdf |
Chiều dài cánh tay có thể sử dụng | 18 " |
Chiều rộng | 5" |
Trọng lượng tàu (kg) | 175.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 426.72 |
Chiều dài tàu (cm) | 116.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.7 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài cơ sở | Công suất mỗi chiều thẳng đứng | Độ sâu | Chiều cao | Chiều dài cánh tay có thể sử dụng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDU-C-10-18 | 46 " | 49200 lbs. | 46 " | 120 " | 18 " | €1,413.07 | RFQ
| |
HDU-C-10-24 | 58 " | 42600 lbs. | 58 " | 120 " | 24 " | €1,478.86 | RFQ
| |
HDU-C-10-36 | 82 " | 36400 lbs, 31600 lbs. | 82 " | 120 " | 30 ", 36" | €1,669.35 | RFQ
| |
HDU-C-10-48 | 106 " | 28200 lbs, 25200 lbs. | 106 " | 120 " | 42 ", 48" | €1,865.54 | RFQ
| |
HDU-C-12-18 | 46 " | 48800 lbs. | 46 " | 144 " | 18 " | €1,723.89 | RFQ
| |
HDU-C-12-24 | 58 " | 41800 lbs. | 58 " | 144 " | 24 " | €1,799.62 | RFQ
| |
HDU-C-12-36 | 82 " | 35600 lbs, 31200 lbs. | 82 " | 144 " | 30 ", 36" | €1,904.13 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.