VESTIL HDOS-1624-9-NM Dolly gỗ cứng, sàn đặc, 900 Lb. Công suất, kích thước 16 x 24 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dolly |
pin Included | Không |
Sức chứa | 900 lbs. |
Vật liệu bánh | Poly trên Poly |
Kích thước bánh xe | 3 "x 1.25" |
Loại bánh xe | Xoay |
Màu | Tân |
Chiều cao sàn | 6 3 / 16 " |
Chiều dài sàn | 24 " |
Loại sàn | Rắn |
Chiều rộng sàn | 16 " |
Vật chất | Gỗ |
Số bánh xe | 4 |
Không đánh dấu | Có |
Bánh xe không đánh dấu | Có |
Số bánh | 4 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-hdos-1624-9-nm.pdf |
Dung lượng tĩnh | 900 lbs. |
Đường kính bánh xe. | 3 |
Vật liệu bánh xe | Poly trên Poly |
Kích thước bánh xe | 3 "x 1.25" |
Loại bánh xe | Xoay |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Loại sàn | Sức chứa | Vật liệu bánh | Chiều rộng sàn | Độ sâu | Chiều cao | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDOS-1624-12 | Mục đích chung Dolly | Rắn | 1200 lbs. | Cao su cứng | 16 " | 24 " | 6.94 " | Gỗ | €153.19 | ||
HDOS-1624-9 | Mục đích chung Dolly | Rắn | 900 lbs. | Cao su cứng | 16 " | 24 " | 6.19 " | Gỗ | €152.79 | ||
HDOS-1624-9-E | Mục đích chung Dolly | Rắn | 900 lbs. | Cao su cứng | 16 " | 24 " | 5.25 " | Cây bạch dương | €70.14 | ||
HDOS-2436-12 | Mục đích chung Dolly | Rắn | 1200 lbs. | Cao su cứng | 24 " | 36 " | 6.94 " | Gỗ | €211.85 | ||
HDOS-2436-9 | Mục đích chung Dolly | Rắn | 900 lbs. | Cao su cứng | 24 " | 36 " | 6.19 " | Gỗ | €203.18 | ||
HDOS-2448-6SW | Mục đích chung Dolly | - | 1200 lbs. | polyurethane | - | 47.25 " | 6.25 " | Gỗ | €174.61 | ||
HDOSC-1624-12 | Mục đích chung Dolly | Rắn với thảm | 1200 lbs. | Cao su cứng | 16 " | 24 " | 6.75 " | Gỗ | €185.93 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.