VESTIL Đường ray bảo vệ hạng nặng HDGR-6-42, kích thước 72 x 42 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hệ thống đường sắt bảo vệ |
Màu | Màu vàng |
Xếp hạng sự cố | 12000 lbs. |
Chiều cao | 42 " |
Chiều dài | 72 " |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Chiều dài tấm gắn | 10 " |
Độ dày tấm lắp | 5 / 8 " |
Chiều rộng tấm lắp | 10 " |
Độ dày tường danh nghĩa | 1 / 4 " |
Độ sâu tổng thể | 72 " |
Chiều cao tổng thể | 42 " |
Chiều dài tổng thể | 72 " |
Chiều rộng tổng thể | 10 " |
Chiều dài tấm | 10 Trong. |
Độ dày tấm | 5 / 8 " |
Chiều rộng tấm | 10 Trong. |
Chiều dài bài viết | 4" |
Chiều dài đường ray | 6" |
Nhiệt độ. Phạm vi | -40 độ. đến 210 độ. NS |
bề dầy | 1 / 4 " |
Loại kiểm soát giao thông | Đường sắt bảo vệ |
Chiều rộng | 96 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 190.8 |
Chiều cao tàu (cm) | 106.68 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 243.84 |
Mã HS | 7304190000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
HDGR-10-27 | 27 " | 120 " | - | RFQ
| |
HDGR-10-36 | 36 " | 120 " | - | RFQ
| |
HDGR-10-42 | 42 " | 120 " | - | RFQ
| |
HDGR-12-27 | 27 " | 144 " | - | RFQ
| |
HDGR-12-36 | 36 " | 144 " | - | RFQ
| |
HDGR-12-42 | 42 " | 144 " | - | RFQ
| |
HDGR-4-27 | 27 " | 48 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.