VESTIL Máy xúc lật trống thủy lực cầm tay HDD-72-7-P, 750 Lb. Công suất, kích thước 72 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | máy xúc lật trống |
Chấp nhận | Trống 30 và 55 gallon |
Sức chứa | 750 lbs. |
Caster Dia. | 8"Cứng, 6"Xoay |
Vật liệu bánh | Nylon đầy thủy tinh |
Tầm với của máng trượt | 13 1 / 2 " |
Kích thước máng | 24 " |
Màu | Màu xanh vàng |
Dia xi lanh. | 2 1 / 2 " |
Chiều dài xi lanh | 18 " |
Độ sâu | 92 " |
Chiều cao pha chế Trong | 72 " |
Trống Dia. | 16 1/2 "đến 23 1/2" |
Chiều cao trống | 27 1/2 "đến 39 1/2" |
Chất liệu trống | Thép, Nhựa, Sợi |
Xoay trống | 135 độ. |
Drum Kích | 30 gal., 55 gal. |
Góc đổ | 45 độ. |
Chiều cao đổ | 72 " |
khung Vật liệu | Thép |
tần số | 60 Hz |
Dia bánh trước. | 8" |
Hoàn thiện bánh trước | Kính đầy |
Vật liệu bánh trước | Nylon |
Chiều rộng bánh trước | 2" |
Chiều dài dây điều khiển cầm tay | 8 ft. |
Chiều cao | 96 " |
HP | 3/4 mã lực |
Chiều dài | 92 " |
Chiều cao tầng | 96 " |
Chiều cao hạ thấp | 96 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Chiều cao đổ rác | 72 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Động cơ HP | 3/4 |
Phong cách động cơ | Khung 56 |
Số lượng bánh xe | 2 |
Giai đoạn | 1 |
di động | Có |
Chiều dài dây nguồn | 8 ft. |
Nguồn điện | Dây điện |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-hdd-72-7-p.pdf |
tăng thời gian | 34 giây. |
Nâng cao chiều cao | 157 1 / 2 " |
Dia bánh sau. | 6" |
Hoàn thiện bánh sau | Kính đầy |
Vật liệu bánh sau | Nylon đầy thủy tinh |
Chiều rộng bánh sau | 2" |
Giải phóng mặt bằng chiều cao quay | 157 1 / 2 " |
điện áp | 115V |
Đường kính bánh xe. | 6" |
Vật liệu bánh xe | Nylon đầy thủy tinh |
Loại bánh xe | Cứng nhắc, Xoay |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Chiều rộng | 36 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 465.3 |
Chiều cao tàu (cm) | 243.84 |
Chiều dài tàu (cm) | 233.68 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tối đa. Chiều cao đổ rác | Sức chứa | Tầm với của máng trượt | Nguồn điện | tăng thời gian | Giải phóng mặt bằng chiều cao quay | Màu | Dia xi lanh. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ổ cứng-48-10-P | 48 " | 1000 lbs. | 14 " | Dây điện | 42 giây. | 116 3 / 4 " | Màu xanh vàng | 2 1 / 2 " | €7,207.00 | RFQ
| |
ổ cứng-60-7-P | 60 " | 750 lbs. | 14 " | Dây điện | 42 giây. | 137 1 / 4 " | Màu xanh vàng | 2 1 / 2 " | €6,982.49 | RFQ
| |
ổ cứng-72-10-P | 72 " | - | 13 1 / 2 " | Dây điện | 42 giây. | 157 1 / 2 " | Màu xanh vàng | 2 1 / 2 " | €7,784.70 | RFQ
| |
ổ cứng-48-7-P | 48 " | 750 lbs. | 14 " | Dây điện | 34 giây. | 116 3 / 4 " | Màu xanh vàng | 2 1 / 2 " | €7,334.85 | RFQ
| |
ổ cứng-36-7-P | 36 " | 750 lbs. | 14 " | Dây điện | 42 giây. | 96 " | Màu xanh vàng | 2 1 / 2 " | €6,403.36 | ||
ổ cứng-36-10-P-SSC | 36 " | 1000 lbs. | 14 " | Dây điện | 42 giây. | 96 " | Màu xanh, bạc | 2 1 / 2 " | €10,803.03 | ||
ổ cứng-36-15-P | 36 " | 1500 lbs. | 14 " | Dây điện | 42 giây. | 96 " | Màu xanh vàng | 2 1 / 2 " | €7,714.73 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.