VESTIL Máy xúc lật trống thủy lực cố định HDD-48-7-S-SSC, Máng thép không gỉ, 750 Lb. Công suất, kích thước 48 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | máy xúc lật trống |
Chấp nhận | Trống 30 và 55 gallon |
Sức chứa | 750 lbs. |
Tầm với của máng trượt | 14 " |
Kích thước máng | 24 " |
Màu | Màu xanh, bạc |
Dia xi lanh. | 2 1 / 2 " |
Chiều dài xi lanh | 18 " |
Độ sâu | 71 1 / 2 " |
Chiều cao pha chế Trong | 48 " |
Chất liệu trống | Thép, Nhựa, Sợi |
Xoay trống | 135 độ. |
Drum Kích | 30 gal., 55 gal. |
Góc đổ | 45 độ. |
Chiều cao đổ | 48 " |
khung Vật liệu | Thép |
tần số | 60 Hz |
Chiều dài dây điều khiển cầm tay | 8 ft. |
Chiều cao | 72 " |
HP | 3/4 mã lực |
Chiều dài | 71.5 " |
Chiều cao tầng | 72 " |
Chiều cao hạ thấp | 72 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Chiều cao đổ rác | 48 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Động cơ HP | 3/4 |
Phong cách động cơ | Khung 56 |
Giai đoạn | 1 |
Chiều dài dây nguồn | 8 ft. |
Nguồn điện | Dây điện |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-hdd-48-7-s-ssc.pdf |
tăng thời gian | 34 giây. |
Nâng cao chiều cao | 116 " |
Giải phóng mặt bằng chiều cao quay | 116 " |
điện áp | 115V |
Chiều rộng | 36 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 304.2 |
Chiều cao tàu (cm) | 182.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 181.61 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tối đa. Chiều cao đổ rác | Sức chứa | Tầm với của máng trượt | tăng thời gian | Giải phóng mặt bằng chiều cao quay | Màu | Dia xi lanh. | Độ sâu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ổ cứng-36-10-S | 36 " | - | 14 " | 42 giây. | 95 3 / 4 " | Màu xanh vàng | 2 1 / 2 " | 61 1 / 2 " | €6,412.44 | ||
ổ cứng-72-10-S | 72 " | - | 13 1 / 2 " | 42 giây. | 157 1 / 4 " | Màu xanh vàng | 2 1 / 2 " | 92 " | €7,466.48 | RFQ
| |
ổ cứng-60-7-S | 60 " | 750 lbs. | 14 " | 42 giây. | 136 3 / 4 " | Màu xanh vàng | 2 1 / 2 " | 80 " | €6,587.08 | RFQ
| |
ổ cứng-60-10-S | 60 " | - | 14 " | 42 giây. | 136 3 / 4 " | Màu xanh vàng | 2 1 / 2 " | 80 " | €7,389.18 | RFQ
| |
ổ cứng-72-7-S | 72 " | 750 lbs. | 13 1 / 2 " | 34 giây. | 157 1 / 4 " | Màu xanh vàng | 2 1 / 2 " | 92 " | €7,157.55 | RFQ
| |
ổ cứng-36-10-S-SSC | 36 " | 1000 lbs. | 14 " | 42 giây. | 95 3 / 4 " | Màu xanh, bạc | 2 1 / 2 " | 61 1 / 2 " | €10,296.15 | ||
ổ cứng-36-15-S | 36 " | 1500 lbs. | 14 " | 42 giây. | 95 3 / 4 " | Màu xanh vàng | 2 1 / 2 " | 61 1 / 2 " | €7,201.35 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.